Coffret et enveloppe Coffret et enveloppe (16542 produits)


Coffret saillie 4x24 modules - XL³ HP 160
LEGRAND Sponsorisé
Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 750mm, équipé de 4 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160
Coffret saillie 5x24 modules - XL³ HP 160
LEGRAND Sponsorisé
Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 900mm, équipé de 5 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Coffret étanche Plexo³ 12 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 100A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x7 trous - L71xH100xP50.5
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 21M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Coffret livré en kit - 21 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1080xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Bac PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées VA
BLM
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 267x200mm 12 Modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 267x200mm - 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x12 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 125A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x12 trous - L126xH100xP50.5
PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M - 1 bande de 24 modules - L520xP5xH10mm - Plastique - Blanc RAL9003
PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Rail en métal pour appareillages modulaires - Coffret/armoire L600mm - 3P4P - L468xH52xP100 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 24M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Coffret livré en kit - 24 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1230xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Linergy TB - Collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy TB - Barre cuivre de mise à la terre pour PrismaSeT G et P - 1 borne alim 16 à 35mm² / 40 cavaliers imperdables 2,5 à 16mm² - L450xH13xP12 -
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 4M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 4 Modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
MUREVA - obturateur (lot de 10 x 5 modules)
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - obturateur - lot de 10 x 5 modules - accessoire d'installation - sans mercure ni métaux lourds
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 18M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Coffret livré en kit - 18 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH930xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Coffret de distribution encastré volta, 1 rangées 12 modules 356x348x98mm
HAGER
Le Coffret de distribution volta, avec ses 1 rangées et 12 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.