Moyenne tension Moyenne tension (1134 produits)


Soléfuse 16 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 16 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 31,5 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Soléfuse 63 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 63 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 80A d65mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 80A d65mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 100A d78mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 100A d78mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 150 à 190 mm²
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes pour la protection des contacts en aluminium
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes conçue spécifiquement pour la protection des contacts en aluminium contre l'oxydation et la corrosion. Améliore la conductivité électrique, l'étanchéité et prolonge la durée de vie des équipements.
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 40A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 40A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 156 à 240 mm²
Serre-fil 35 à 120mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF14-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 120mm² (diamètre: 8 à 14mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 125A d88mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 125A d88mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 63A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 63A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 32A - Percu - STL
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 32 A - Percuteur - Eclairage public
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 50A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 50A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
93-E 85 00F Extrémité (sans raccord fourni) E3UIC RF-24kV- 50 à 240mm² 67.92.801
3M FRANCE
Extrémités intérieures E3UIC - Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d'encombrement réduit.