Switch Ethernet HPT/Tertiaire Switch Ethernet HPT/Tertiaire (471 produits)


Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.
Smart Switch 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8 ports 802.3af, puissance totale 61 W, 8 ports Gigabit + 2 SFP. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud et monitoring intelligent. Sécurité (IP/MAC/Port ACL, 802.1X, DoS), QoS L2-L4, IGMP, WEB/CLI/SNMP.
Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+. Budget PoE total de 110W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+. Budget PoE total de 64W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Module SFP 1000Base-SX, FO Multimode, connectique LC, 550m
GIGAMEDIA
Module SFP 1000Base-SX, FO Multimode, connectique LC, 550m, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Switch non-manageable 5 ports Gigabit - Métallique
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 5 ports Gigabit - Métallique - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit, avec un switch métallique renforcé (alimentation externe)
Switch 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
DLINK
Switch non administrable 5 ports Gigabit dont 4 ports supportant le PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 370W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10km
GIGAMEDIA
Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10km, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W)
GIGAMEDIA
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.