Convertisseur et adaptateur réseau Convertisseur et adaptateur réseau (72 produits)


Convertisseur de Média 10/100/1000TX vs 1000SX Mutimode SC
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 10/100/1000TX vs 1000SX Mutimode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode SC
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000SX/LX SFP
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000SX/LX SFP assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000LX Monomode SC
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000LX Monomode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100LX Monomode SC (20km)
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100LX Monomode SC (20km) assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000SX Multimode SC
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 1000TX vs 1000SX Multimode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode ST
GIGAMEDIA
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode ST assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Alimentation 110V/220VAC-12VDC
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Bloc alimentation AC (110V/220V) vers 12VDC (12W), connecteur bornier à vis 3 points pour AirLink, AirWan/17
Kit Extender HDMI over IP 1080p avec KVM
GIGAMEDIA
Kit Extender HDMI over IP 1080p avec KVM pour déporter un affichage ainsi que le clavier/souris afin de contrôler votre source à distance
Fixation Rail Din pour GGM 742/843MCV2 + 840SFP
GIGAMEDIA
Fixation de montage en RAIL DIN compatible avec les convertisseurs de média GGM 742, GGM 843MCV2 et GGM 840SFP
Kit extendeur HDMI Emetteur + Récepteur Over IP HDbitT 4K 30Hz
GIGAMEDIA
Kit extendeur HDMI Emetteur + Récepteur Over IP HDbitT 4K 30Hz permettant de déporter votre signal HDMI sur votre réseau local
Module SFP+ 10GBase-LR, FO Monomode OS2 (1310 nm), connectique LC, 10 km
GIGAMEDIA
Module SFP+ 10GBase-LR, FO Monomode OS2 (1310 nm), connectique LC, 10 km, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Module SFP+ 10GBase-SR, FO Multimode OM3 (850 nm), connectique LC, 300 m
GIGAMEDIA
Module SFP+ 10GBase-SR, FO Multimode OM3 (850 nm), connectique LC, 300 m, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Câble Ethernet Ultra Lock M12 codage X 8 brins 2m
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 2 mètres pour RuggedAir/2B, AirXroad