Switch Ethernet industriel Switch Ethernet industriel (2116 produits)


SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 5 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ECCN
Switch Fast/Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 5xRJ45
WEIDMULLER
IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, 24 V AC
scalance xb005 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 5x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ave ECC
Switch Fast/Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 8xRJ45
WEIDMULLER
IP30, température de fonctionnement -40..+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, 24 V AC
SPIDER-PL-20-16T1999999TZ9HHHV, Switch Ethernet indus non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SPIDER-PL-20-16T1999999TZ9HHHV, Switch Ethernet indus non administrable RAIL DIN, configurable, 16 ports RJ45 10/100 Mbits, coffret métallique, contact de défaut, alim. 2x 12-48VCC et 2x24VCA, T° -40/70°C
scalance xc208 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 8x ports r
SIEMENS SAS
SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil su ECCN:9N9999
scalance xc216 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 16x 10/100
SIEMENS SAS
SCALANCE XC216 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 16X 10/100 Mbit/s ports RJ45, 1x port consoles, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil s
ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non managé - 8TX
SCHNEIDER ELECTRIC
ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non managé - 8TX- 8 ports câble cuivre - H102mmxL38mmxP79mm - switchs en cascade : illimités - connexion intégrée : RJ45 blindée - câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre - IP30
SSL20-4TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-4TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 4 ports RJ45 10/100 Mbits, 1 port fibre Multimode connecteurs SC 100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-6TX/2FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-6TX/2FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 6 ports RJ45 10/100 Mbits, 2 ports fibre Multimode connecteurs SC 100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-1TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-1TX/1FX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 1 port RJ45 10/100 Mbits, 1 port fibre Multimode connecteurs SC 100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A, Switch ethernet industriel 19', 30 ports Gigabits
HIRSCHMANN
Switch ethernet indus. 19', 6 ports Giga/2.5 Giga SFP, 8 ports RJ45 100/1000 Mbits, 16 ports RJ45 100/1000 Mbits, alim redondante 240V, T° -10/60°C, anneau redondant, port USB, avec soft 'advanced', fonctions avancées dont Cyber Niveau 2
GRS103-6TX/4C-2HV-2A, switch ethernet indus. 19', modulaire, jusqu'à 26 ports
HIRSCHMANN
Switch Ethernet indus. 19' modulaire, 4 SFP combo 100/1000 Mbits + 6 ports RJ45 10/100 Mbits, 2 emplacements de module, Alim. redondante 240 Vca, T°-10/60°C, anneau redondant, port USB, avec soft 'advanced', fonctions avancées dont Cyber
routeur lan scalance s615, pour protection d'appareils/de rseaux dans l'automat
SIEMENS SAS
routeur LAN SCALANCE S615, pour protection d'appareils/de rseaux dans l'automatisation et pour la scurisation de la communication industrielle par VPN et pare-feu, autres fonctions : translation d'adresse (NAT/NAPT), connexion SINEMA R
BRS30-8TX/4SFP-2A, Switch Rail indus. administrable, 8 RJ45 100M, 4 SFP Giga
HIRSCHMANN
Switch Ethernet Rail Din, industriel, administrable, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, 4 ports SFP Giga, alim. redondante 24Vcc, T° 0 à 60°C, anneau redondant, port USB, entrée numérique, avec soft 'advanced', fonctions avancées dont Cyber
BRS30-8TX/4SFP, Switch Ethernet industriel RAIL DIN administrable
HIRSCHMANN
BRS30-8TX/4SFP Bobcat, Switch Ethernet indus., RAIL DIN, SNMP, 8 ports RJ45 100 Mbits + 4 ports fibre SFP Gigabits, HIOS standard, Cyber sécurité, topologie redondante MRP, RSTP, Agrég. de lien, alim. redondante 24VCC, 0/60°
scalance xb208 commutateur layer 2 ie switch 8x ports rj45 10/100 mbit/s 1x port
SIEMENS SAS
SCALANCE XB208 commutateur Layer 2 IE Switch 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s 1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, montage sur rail DIN, PROFINET par dfaut. ECCN:9N9999
scalance xc206-2sfp layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 6x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x 100/1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur ECCN:9N9999