Onduleur Onduleur (1348 produits)


Onduleur 3S Mini Tour, 1ph, off-line, entrée FR, sortie DC, 36W
EATON INDUSTRIES
Pour répéteur Wi-Fi ou box internet domestique ou professionnelle, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie
Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 550VA, 330W, 6 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 550 VA, 330W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 650VA - 4PC Schuko/FR
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 550VA, 330W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 550VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 700VA, 420W, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - prises Françaises
SCHNEIDER ELECTRIC
Back-UPS BX - Onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - 230V - Puissance nominale 1200VA/650W - Absorption des surtensions jusqu'à 273 joules - Prises françaises
Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 700VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs
SCHNEIDER ELECTRIC
Onduleur pour alimentation entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A avec batterie Lithium-Ion de 27,75 Wh - autonomie jusqu'à 4 heures selon la charge - livré avec 3 adaptateurs de sortie
Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 850VA, 510W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1300VA, 840W, 8 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1300VA, 840W, 4 prises FR parafoudre + 4 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1200VA, 750W, 8 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans
Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 650VA, 400W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 650VA, 420W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans
Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 3000 Watts, Rack / Tour 3U, sortie 8(C13) + 2(C19)
EATON INDUSTRIES
Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans
Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 3000W, RT3U, sortie 8 (C13), 2 (C19)
EATON INDUSTRIES
Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 900VA, 540W, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 2200W, RT3U, sortie 8 (C13), 2 (C19)
EATON INDUSTRIES
Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans
Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - Rack
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 3KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C20/C13+C19 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 11min