Parasurtenseur / onduleur monophasé off-line Parasurtenseur / onduleur monophasé off-line (57 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Eaton industries 3SM36 Onduleur 3S Mini Tour, 1ph, off-line, entrée FR, sortie DC, 36W
EATON INDUSTRIES
Pour répéteur Wi-Fi ou box internet domestique ou professionnelle, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie
Eaton industries 3S550F Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 550VA, 330W, 6 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 550 VA, 330W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Eaton industries 3P550F Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 550VA, 330W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 550VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Eaton industries 3P700F Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 700VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Schneider Electric CP12036LI Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs
SCHNEIDER ELECTRIC
Onduleur pour alimentation entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A avec batterie Lithium-Ion de 27,75 Wh - autonomie jusqu'à 4 heures selon la charge - livré avec 3 adaptateurs de sortie
Eaton industries 3P1300UF Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1300VA, 840W, 8 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1300VA, 840W, 4 prises FR parafoudre + 4 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Eaton industries 3P900UF Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 900VA, 540W, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Eaton industries 3P1700UF Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1700VA, 1040W, 8 prises (FR), USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1700VA, 1040W, 4 prises FR parafoudre + 4 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garant. 2 ans
Eaton industries 3S850F Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 850VA, 510W, 8 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 850 VA, 510W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Schneider Electric XB005XPDR Easy UPS batterie 24VCC montage rail DIN pour Easy UPS 24VCC /24VCC 10A / 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Pack batterie de 4,5 AH pour onduleur Easy UPS a montage sur rail DIN, entrée 24VCC, sortie 24VCC 10A 240W et 20A 480W. Il peut être installé jusqu'à 4 batteries XB005XPDR sur avec un onduleur pour garantir une alimentation sans coupure.
Eaton industries 3S450F Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 450VA, 270W, 6 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 450 VA, 270W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Schneider Electric BVS240XDPDR Easy UPS 240 W entrée 24VCC sortie 24VCC 10A montage sur rail DIN sans batterie
SCHNEIDER ELECTRIC
Onduleur industriel Easy UPS a montage sur rail DIN 240 W entrée 24VCC sortie 24VCC 10 A avec en option jusqu'à 4 batteries XB005XPDR, garanti une alimentation sans coupure. Entrée/Sortie sur bornier et contacts secs de report d'information
Schneider Electric BVS480XDPDR Easy UPS 480 W entrée 24VCC sortie 24VCC 20A montage sur rail DIN sans batterie
SCHNEIDER ELECTRIC
Onduleur industriel Easy UPS a montage sur rail DIN 480 W entrée 24VCC sortie 24VCC 20 A avec en option jusqu'à 4 batteries XB005XPDR, garanti une alimentation sans coupure. Entrée/Sortie sur bornier et contacts secs de report d'information
Eaton industries 3P700UF Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 700VA, 420W, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Eaton industries 3S700F Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 700VA, 420W, 8 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 700 VA, 420W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Eaton industries 3P900UD Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 prises (DIN), ports USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 900VA, 540W, 1 prise DIN parafoudre + 3 prises DIN protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans
Legrand 310330 Onduleur monophasé Keor PDU 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 mn
LEGRAND
Onduleur monophasé Keor PDU 19pouces 2U line interactive composé de 8 prises 2P+T avec protection par fusible - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - cordon d'alimentation et USB fournis
Eaton industries 3P1700UD Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1700VA, 1040W, 8 prises (DIN), USB
EATON INDUSTRIES
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1700VA, 1040W, 4 prises DIN parafoudre + 4 prises DIN protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garant. 2 ans
Back-UPS - Onduleur 650VA - 230V - autonomie 4 min 42
SCHNEIDER ELECTRIC
Back-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 400W/650VA - Capacité d'absorption des surtensions 310 joules - Prises IEC