Alarme intrusion filaire et mixte Alarme intrusion filaire et mixte (853 produits)


Sirène Intérieure métal NFA2P 3 boucliers 12 volts
EATON SCANTRONIC
SIMAX sirène intèrieure NFA2P type 3 Sirène intèrieure en boitier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2  en50131-2-2 grade 2 compensation de tempéra
BOSCH INTRUSION
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de température active_Immunité animaux 20 kg
Détecteur de mouvement infrarouge extérieur longue portée 100x3m , anti-masque
OPTEX SECURITY
Détecteur extérieur infrarouge, portée 100x3m, détection zone basse de 5m, fonction anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité, avec 3 sorties d'alarme indépendante, IP 65, pour les zones d'approches
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P type 2 lecteur de badges intégré
EATON SCANTRONIC
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P 2B Clavier LCD Filaire compact pour les centrales I-ON NFA2P 2B & 3B
Transmetteur Téléphonique GSM 4G: Vocal et SMS/8 entrées/10 N°. Alim 12 et 24VDC
EATON SCANTRONIC
Transmetteur Téléphonique GSM 3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10 N° d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance
Contact Alu. Porte de Garage et sectionnelle NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Contact d'ouverture en aluminium pour porte de garage ou autres gaine métal pour câble NFA2P 2 Boucliers
Alimentation 12 Vcc 1 ampère boitier métal capacité batterie 7Ah
EATON SCANTRONIC
AL-01 Alimentation 12 V 1A boitier 7A/h Alimentation secourue 12 Volts 1 A boitier métal capacité 7A/H batterie non fournie à prévoir SCA00001
Boite De 10 Contacts Im9700 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur d'ouverture magnétique NFA2P pour des applications sur tous supports,Cales d'espacement fournies (pour contact et aimant),Plastique ABS blanc
Centrale filaire 10 zones extensible 200 NFA2P type 3
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.
Détecteur Double Technologie NFA2P 12m 85° ou 24m 5°
EATON SCANTRONIC
Détecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 mètres 85° ou 24 mètres 5° (mode couloir)
Transmetteur GSM 2G/3G/4G : SMS/Vocal/Télésurveillance IP/Cloud et Application
EATON SCANTRONIC
Transmetteur GSM enfichable gamme I-ON réseau 2G/3G/4G. Transmission Vocale et Data. Fonctions SMS/Appel Vocal/Télésurveillance IP DC09/Connection cloud et application
Centrale Filaire 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. IP natif + APP
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire Grade 2 - 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. Prévoir clavier de commande et batterie SCA00001. Extension Radio EXP-R10. IP Ethernet en natif: IP Ethernet en natif: Application, Cloud & Télésurveillance en IP
Sirène Auto-Alimentée NFA2P En Boîtier Acier Blanc
ELKRON
Sirène intérieure auto-alimentée de forte puissance (117dB à 1m) homologuée NF-A2P Type 2 et EN Grade 2. Prévoir une batterie UPS1221GB (non fournie).
2 Contacts D'Ouverture Magnétique Grand Espacement
ELKRON
2 contacts de porte magnétiques en applique NFA2P grand écartement, application sur tous les Supports.
Détecteur Double Technologie 12M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Le DT12 est un détecteur volumétrique comportant deux technologies : Micro-ondes (MW) et Infrarouge passif (IRP). Il est utiLISAble pour toutes les applications dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P
ELKRON
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P,Homologué : NFA2P Type 3,Contact magnétique pour des applications sur tous supports,Type : sabot de sol
Extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrales i-ON
EATON SCANTRONIC
Extension Bus 10 Zones Filaires Module d'extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrale I-ON en boitier. 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones normalement fermées + 4 sorties tension.
Détecteur magnétique ouverture porte dispositif d'errance sécurisée - saillie
LEGRAND
Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée IP41 IK02 - composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant
Détecteur intérieur double techno, lentille rotative 12m par 85DEG ou 18m couloi
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur double technologie, lentille tournante 12m par 85DEG rideau ou 18m couloir, NFA2P type 2, pose de 2 à 3m, , immunité aux animaux, idéal pour les sites à résidentiels et commerciaux