Déclencheur et détecteur incendie Déclencheur et détecteur incendie (330 produits)


S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20
EATON NUGELEC
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20 / IK07 - eco-conçu - design épuré - intégration parfaite
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable
URA
Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge
Sticker extincteur pour 0.1 m3
BIZLINE
Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui se déclenche automatiquement, en quelques secondes, à 180 °C et libère une fumée à base de potassium qui vient étouffer tout départ de feu initial dans un volume de 0.1 m³.
Dispositif visuels d'alarme rouge 2 candélas pose encastrée
URA
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP21 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste
Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB)
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM
LEGRAND
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel et coffrets de sécurité - Permet d'éviter les manoeuvres accidentelles
Dispositif de commande DCMIS vert simple contact
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
DM Radio Adressable associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
EATON NUGELEC
Déclencheur Manuel Radio Adressable - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
Lot de 5 vitres de rechange coffrets de sécurité 125x125mm
LEGRAND
Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061 heuteur 125mm et largeur 125mm
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel Adressable Incendie avec voyant - Saillie - IP21
EATON NUGELEC
MDVA 3000 - Déclencheur Manuel (DM) Adressable - Boitier rouge Incendie - avec voyant Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF