Centrale alarme incendie Centrale alarme incendie (296 produits)


Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 600mAh - pour alarme incendie
Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma à puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x48mm
PSB - Alimentation Electrique 230V/24V continue - 60W-24V-2.1Ah
EATON NUGELEC
PSB - Alimentation Electrique Secourue - 1 sortie 24V - 60W - Livrée avec batterie 2.1Ah - Circuit de charge batterie surveillé par microcontrôleur - Protection électronique rapide et sans fusible de la sortie
SenseaMini - ECS/CMSI - Type 1 - ECS ADR 128 points avec UGA - écran tactile
EATON NUGELEC
SenseaMini - ECS/CMSI - ECS ADR 128 points avec UGA - Type 1 - écran tactile (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA)
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
LEGRAND
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - 2 contacts auxiliaires NO/NF - IP30 - conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - classe I
Clapet de protection pour Déclencheur Manuel S3000 - 2 clips de plombage
EATON NUGELEC
Accessoires - Sachet de 1 Clapet de protection et 2 clips de plombage - Compatible Déclencheur Manuel (DM) S3000
DAC EE - Dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique
EATON NUGELEC
DAC EE - Dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique - Permet de piloter des Dispositifs Actionés de Sécurité
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio avec centrale, détecteurs et diffuseurs
URA
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. L'ensemble des produits sont appairés pour simplifier la mise en oeuvre
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SATELLITE
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux BAAL de typeSA
URA
Bloc Autonome d'Alarme lumineux Satellite de Type SA BAAL Sa avec flash lumineux rouge uniquement - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel
URA
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Manuel de Type Ma BAAL Ma avec flash rouge - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm
Replica Touch - Tableau de Report d'Exploitation (TRE) pour SSI
EATON NUGELEC
Replica Touch - Tableau de Report d'Exploitation (TRE) - écran tactile couleur - renvoi d'informations liées à l'état du Système de Sécurité Incendie (SSI) - grande facilité d'exploitation
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SA ME + DL
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS SaMe avec flash rouge et message - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Coffrets de de sécurité - Coffret équipé chaufferie 32A IP55
EATON NUGELEC
Coffret équipé pour chaufferie 32A disjoncteurs 4x32A et 2x10A avec voyants rouges IP55
Batterie Ni-Cd 6V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 6V - 600mAh - pour alarme incendie