Alarme incendie type 4 Alarme incendie type 4 (148 produits)


Kit alarme incendie TYPE 4 déclencheur manuel
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme réference 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA réference 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF réference 957220
Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes
CORDIA
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes Attentat/Inondation/Risques industriels/Risques naturels. 2 sons pour mise à l'abri, 2 sons pour évacuation
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
Kit Alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL
EATON NUGELEC
Kit valisette alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec DM - ultra fin - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec Déclencheur Manuel - ultra fin - avec Diffusuer Sonore - IP20 - eco-conçu - patère translucide en nid d'abeille
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de DM - IP20 / IK07
EATON NUGELEC
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels - IP20 / IK07 - patère translucide - design ultra fin
Tableau d'alarme TYPE 4 alimentation pile
URA
Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution 1 type 4, 2 DM, 2 DSL
EATON NUGELEC
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution x1 type 4 radio ADR, x2 Déclencheurs Manuels Radio et x2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio - Kit prêt à l'emploi (périphériques appairés à la centrale)
Kit Orexa radio avec sirène et DM intégré + 1 DM + 1 diffuseur sonore et visuel
CORDIA
Kit alarme type 4 Orexa radio avec sirène et DM intégré AATR4011 + 1 DM ADTR4010 + 1 diffuseur sonore et visuel ADIR4011
Alarme Type 4 radio à pile Flash et son NFS320001 et DM Orexa
CORDIA
Alarme Type 4 radio à pile avec diffuseur sonore son NFS320001 + visuel + déclencheur manuel Orexa alimentation 3 piles APIL0123 - sans paramêtrage nécessaire, reconnaissance automatique dans le réseau,
Diffuseur sonore et visuel radio à pile Orexa
CORDIA
Diffuseur sonore son NFS32001 et visuel radio à pile Orexa alimentation 3 piles APIL0123 - Répéteur intégré
Déclencheur manuel radio à pile Orexa
CORDIA
Déclencheur manuel radio à pile Orexa alimentation 1 pile APIL0123 - Ne necessite aucun paramétrage avec contrôle de la communication et de l'alimentation
Tableau d'alarme TYPE 4 - 2B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 2 boucles de déclencheurs manuels et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF + contact défaut NF
Alarme Type 4 autonome à pile Orexa + flash + sirène + DM + capot de protection
CORDIA
Alarme Type 4 autonome à pile Orexa diffuseur sonore son NFS320001 + visuel + déclencheur manuel Orexa + capot de protection alimentation 1 pile APIL0123 - sans paramêtrage nécessaire
Outil universel de réarmement des déclencheurs manuels 17 clefs FULGURO MAX
CORDIA
Outil universel FULGURO MAX permettant le réarmement de la plupart déclencheurs manuels présents en France - 17 clefs + 3 outils d'ouverture en façade en ploycarbonate très résistant.