Vidéoprotection accessoires Vidéoprotection accessoires (975 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Boîte de jonction IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
GIGAMEDIA
Boîte de jonction compatible avec les caméras IP IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
DS-1280ZJ-S boitier de connection pour camera
HIKVISION
boîtier de connection pour cameracouleure Hik blanc, alu, diam.137 x 53.4x 164.8mm ,527g
DS-1275ZJ-S-SUS Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage inclus
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm, Diametre de fixation : 67-127mm
Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF
GIGAMEDIA
Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi
DS-1280ZJ-DM55 boitier de connection pour camera dome
HIKVISION
Hikvision, boîtier de connection pour camera domecouleure Hik blanc ,alu, diam.155 mm
Adaptateur poteau blanc
I PRO EMEA BV VIDEOPROTECTION
Adaptateur poteau - merci de confirmer la compatibilité sur la fiche produit de la caméra - couleur du support : blanc
DS-1475ZJ-SUS Hikvision Adaptateur poteau, accesoires de montage inclus
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale (DS-1473ZJ-135), 127×46×250mm
Boite de jonction plafond IPCB5MV12E, IPCB5VFM550VE, IPCD5MV12E
GIGAMEDIA
Boite de jonction plafond compatible avec les caméras IPCB5MV12E, IPCB5VFM550VE, IPCD5MV12E
DS-1275ZJ-SUS Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale 127x46x250mm, Diametre de fixation : '67-127mm
DS-1280ZJ-XS boitier de connection pour camera dome- bullet
HIKVISION
boîtier de connection pour camera dome- bulletcouleure Hik blanc, alu ,100×43,29mm
DS-1260ZJ boitier de connection pour camera Bullet
HIKVISION
boîtier de connection pour camera Bulletcouleure Hik blanc, alu,diam.88.5 mm
DS-1473ZJ-155 Hikvision, support murale pour dome avec boitier de connection
HIKVISION
Hikvision, support murale pour dome avec boîtier de connectioncouleure Hik blanc, avec box de connection, alu, diam.155×182×120mm
DS-1280ZJ-DM46 boitier de connection pour camera dome
HIKVISION
Hikvision, boîtier de connection pour camera domecouleure Hik blanc ,alu, diam.120 mm
DS-1294ZJ-PT Sup Mural pour PTZ N1 et N2 Mini Indoor
HIKVISION
Hikvision WhitePlastic and Steel223.5 mm × 125.8 mm × 80 mm (8.8' × 4.95' × 3.15')480 g (1.06 lb.)