Automatisme d'ouverture Automatisme d'ouverture (6860 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Faac 105999144 CYCLO Kit C721. Automatisme Portail coulissant 24V. Portail de - de 800kg.
FAAC FRANCE
kit électromécanique coulissant 24V. Platine E721 intégrée. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches. Peut se débloquer automatiquement en cas de coupure de courant.
Came 001U1872 Automatisme Battants Système complet FAST70 en 230V
CAME FRANCE
Automatisme Battants Bras Articule (001U1872) Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail
Somfy 1037384 Oximo 50 RTS 10/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m x1
SOMFY
Solution de motorisation, 230V, radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.
Faac 410029 Clignotant XLED. Equipé d'une antenne. Fixation haute ou en applique
FAAC FRANCE
Equipé de 40 LEDs réparties avant arrière. Antenne 433Mhz et 868 Mhz intégré (Prévoir câble RG58). Détection automatique de la tension pour platine 24V ou 230V. Bornier de raccordement détachable.
Came 001UY0032 Volet Roulant Kit Mondrian 5 filaire 30NM volets roulants
CAME FRANCE
Volet Roulant Fin De Course Mécanique Tube D= 45Mm (001UY0032) Kit Mondrian 5 filaire 30NM pour volets roulants
Somfy 1216596 Motorisation axovia 3s io - pack confort pour portail battant
SOMFY
Motorisation professionnelle Axovia 3S io à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.
Came 009SMA220 Accessoire Divers Capteur magnétique en 230V monocanal
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (009SMA220) Capteur magnétique en 230V monocanal pour la détection de masses métalliques
Faac 105760 ND2 SENSO KIT RADIO Kit automatisme pour volets battants jusqu'à 1,6m.
FAAC FRANCE
Ce kit contient les composants nécessaires pour motoriser toutes les configurations possibles de volets battantes : 1 ou 2 vantaux, sur linteau ou rebord, premier vantail à droite ou gauche, avec sortie câble à droite/à gauche..
Faac 105765 KIT NIGHT ONE DAY FILAIRE  BLANC Automatisme pour volets battants jusqu'à 1,6m.
FAAC FRANCE
Kit universel de motorisation pour volets battants, 1 ou 2 vantaux, 16 configurations de pose possibles. Système automatique d'arrêt en fins de course.
Somfy 1041056 LT 50 Meteor WT 20/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m x1
SOMFY
Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.
Came 8K01MS-003 Automatisme Coulissant Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'400kg
CAME FRANCE
Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-003) BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg
Faac 1045851 Kit Energy Automatisme Portail battant. Bras articulé/opérateur 24V/vantail 2,5m
FAAC FRANCE
Automatisme électromécanique à bras articulé 24V avec arrêts mécaniques intégrés. Platine E034 intégrée compatible Simply Connect. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches.
Came 001TOP-432EE Accessoire Comm. Télécommande Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (001TOP-432EE) Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons
Somfy 1037062 LT 50 Jet WT 10/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m x1
SOMFY
Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.
Came 001U1855 Automatisme Système complet articulé FAST70 en 24V 2,3m encodeur
CAME FRANCE
Automatisme Battants Bras Articule (001U1855) Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail
Somfy 1032050 LT 50 Ariane WT 6/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m x1
SOMFY
Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.
Faac 785102 XP20D. Jeu de cellules traditionnelles orientable NO/NF
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
Faac 785103 $0326 $P XP20BD. Jeu de cellules maitre esclave BUS 2easy. Raccordements en 2 fils.
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. Liaison 2 fils avec platines FAAC équipées d'entrée BUS 2Easy. Portée de 20m entre cellules.
Somfy 1246733 Kit universel de motorisation volet roulant - RS100 io 10/17
SOMFY
Le kit destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre et son point de commande Amy sun protect io
Somfy 1246728 Kit universel de remplacement pour moteur volet roulant radio RS100 io 10/17
SOMFY
Le kit destiné à remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, quelle que soit sa marque par un nouveau moteur. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre et son point de commande Amy sun protect.
Somfy 1246734 Kit universel de motorisation volet roulant - RS100 io 20/17
SOMFY
Le kit destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre et son point de commande Amy sun protect io