Commande et accessoires de motorisation Commande et accessoires de motorisation (2675 produits)


Clignotant XLED. Equipé d'une antenne. Fixation haute ou en applique
FAAC FRANCE
Equipé de 40 LEDs réparties avant arrière. Antenne 433Mhz et 868 Mhz intégré (Prévoir câble RG58). Détection automatique de la tension pour platine 24V ou 230V. Bornier de raccordement détachable.
XP20D. Jeu de cellules traditionnelles orientable NO/NF
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
XT2 FDS. Télécommande 2 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
XT4 FDS. Télécommande 4 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
Accessoire Comm. Transmetteur quadricanal code fixe 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Télécommande Autre (806TS-0240) TTS44FKS Emetteur 4 canaux avec nouveau codage à code fixe en 433,92 MHz et fonction d'auto-apprentissage
Kit Clavier recepteur anti vandale sans fil avec un récepteur 170RADIOKEY.
FAAC FRANCE
Portée de 110m. Touches à enfoncement. Gère deux canaux. Température de fonctionnement de -20°c à 55°c. N'utilise qu'une seule pile CR2450.Durée de vie de la pile (env. 4ans).Capacité de 100 codes. Voyant bicolore pour la visualisation.
Récepteur XR2N- 2 canaux 433Mhz/868Mhz. FDS, SLH, RC, DS 12/24Vac/dc
FAAC FRANCE
Fixation à visser ou sur rail DIN. Canal 1 Impulsion, Canal 2 Impulsion ou Bistable. Indice IP 44. Capacité contact relais 0,5A/120VA.Capacité radio Max 248 canaux 1 & 2. Possibilité de raccordement avec une antenne extérieur.
XTO2 - Télécommande 2 fonctions SLH & DS en 868MHz.
FAAC FRANCE
Design breveté repensé pour améliorer l'ergonomie. Compatible avec les anciennes générations SLH et DS en 868 MHz, cette télécommande peut être utilisée pour une nouvelle installation ou clonée à partir d'une télécommande existante.
Accessoire Comm. Récepteur Système radio complet en 24V 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Récepteur AF (001TRA03) Système radio complet en 24V 433,92MHz pour le contrôle d'automatismes
XTO4 - Télécommande 4 fonctions SLH & DS en 868MHz.
FAAC FRANCE
Design breveté repensé pour améliorer l'ergonomie. Compatible avec les anciennes générations SLH et DS en 868 MHz, cette télécommande peut être utilisée pour une nouvelle installation ou clonée à partir d'une télécommande existante.