Emetteur récepteur talkie walkie Emetteur récepteur talkie walkie (84 produits)

Vous avez recherché "talkie walkie" (84 produits)


Pack de 4 Talkies-Walkies G9PRO en ValiBox
MIDLAND FRANCE
Malette toute équipée pour votre entreprise. Elle contient 4 talkie-walkie PMR446 G9 PRO avec clips ceintures, 16 piles rechargeables, 4 chargeurs de table, 4 adaptateurs secteur et 4 Oreillettes
Pack de 2 Talkies-Walkies XT70 PRO Hobby & Work avec ValiBox et accessoires
MIDLAND FRANCE
Paire de talkie-walkie PMR446/LPD utilisation libre. La valise contient 2 clips ceintures, 2 chargeurs de bureau, 2 packs batterie rechargeables, adaptateur secteur et 2 micro-oreillettes Midland,
Pack de 2 Talkies-Walkies XT30 PRO
MIDLAND FRANCE
Le XT30 PRO conserve la couleur verte vive de la version précédente et ajoute une extension à la bande PMR446. Une autre caractéristique notable est sa résistance à l'humidité et à la rosée
Pack de 2 talkie-walkies Midland G7PRO - PMR446
MIDLAND FRANCE
Le G7 Pro est la radio idéale qui combine à la perfection simplicité et efficacité. Un design compacte et élégant qui vous accompagne constamment. Les 8 canaux PMR446 garantissent un bas niveau de congestion.
Work Edition - Pack de 2 talkie-walkies Midland G9PRO - PMR446 avec malette et a
MIDLAND FRANCE
Le G9 Pro est idéal dans n'importe quel environnement extérieur. Avec un écran plus grand, un son amélioré, une antenne plus puissante et un double PTT vous permettant une sélection immédiate de la haute et de la basse puissance, votre comm
Talkie-Walkie Midland G11 Pro - Dédié au monde du BTP et professionnel
MIDLAND FRANCE
G11 PRO : 8 nouveaux canaux PMR 446 et une bande de fréquence étendue. Rapide à utiliser : la sélection rapide 16/32 canaux, le VOX pour commencer à transmettre sans appuyer sur aucune touche.
Midland G15PRO, totalement étanche, 16 canaux PMR446, Suppresseur de bruit
MIDLAND FRANCE
Le G15 PRO NC est LE talkie-walkie de la catégorie professionnelle. Avec un châssis en aluminium durable et une protection contre l'eau très performante. La nouvelle version du G15 PRO dotée de la fonction 'Suppresseur de Bruit'
Talkie-Walkie étanche semi-pro G18 PRO PMR446 - Etanchéité IP67 - Suppresseur de
MIDLAND FRANCE
Talkie-walkie PMR446 (8+91 canaux préprogrammés) programmable via PC (logiciel PRG-G15 non inclus). Écran LCD. Il est également équipé d'une radio FM et des fonctions brouilleur et compresseur pour une excellente qualité Idéal pour une util
BR180 - Talkie-Walkie PM446 - Pack de 6 avec accessoires
MIDLAND FRANCE
Paire de talkie-walkies PMR446/LPD sans taxes ni licences pour une utilisation libre. Convient au utilisateurs amateurs. Portée radio jusqu'à 12 Km (8 étages) et autonomie de la batterie jusqu'à 23H. Vendu par 6
Pack de 2 talkie-walkies XT60 bibande PMR446/LPD
MIDLAND FRANCE
Lorsque la situation devient sérieuse ou lorsque les exigences augmentent, Midland répond et le fait avec le talkie-walkie Midland XT60, un dual band vous garantissant des communications jusqu'à 10 km sur 69 canaux LPD et 24 PMR446.
PB ATL/G7 - Pack batterie pour G7/G7XT/G7PRO, G9/G9PLUS/G9PRO et PACIFIC
MIDLAND FRANCE
Pack batterie rechargeable 800mAh Ni-MH compatible avec les talkie-walkies Midland G7/G7XT/G7PRO, G9/G9PLUS/G9PRO et PACIFIC.
Pack Batterie PB-G15  pour les talkie-walkies G15 Pro / G18 Pro / Arctic
MIDLAND FRANCE
Pack batterie LI-ION 1600mAh (7.4V). La batterie Lithium rechargeable compatible avec les talkie-walkies G15 Pro / G18 Pro / Arctic.
Micro-déporté MA25-M pour talkie-walkie G15 Pro/G18 Pro.
MIDLAND FRANCE
Microphone haut-parleur déporté et étanche compatible avec les talkies-walkies Midland G15 Pro et G18 Pro. Dispose d'une prise 2 broches Motorola.
Radio CB Midland M-30 - CB amateur PLUG & PLAY 12/24V
MIDLAND FRANCE
La CB M-30 est le modèle qu'il vous faut grâce à son grand écran TFT multicolore, sa fonction Dual Watch pour surveiller simultanément deux canaux. Allumage automatique, affichage rétro-éclairé, font d'elle l'instrument parfait pour les pro
Talkie-walkie Midland G10 PRO - PMR446. Simple et robuste.
MIDLAND FRANCE
Midland G10PRO - 1 Talkie-walkie à usage quotidien - Sans taxe ni licence 446MHz - Livré avec batterie et chargeur de bureau-pour une utilisation occasionnelle.
Talkie-walkie Midland G7 PRO - PMR446 - Simple et efficace
MIDLAND FRANCE
Le G7 Pro est la radio idéale qui combine à la perfection simplicité et efficacité. Un design compacte et élégant qui vous accompagne constamment. Les 8 canaux PMR446 garantissent un bas niveau de congestion.
Petite radio CB avec Port USB facile à installer.
MIDLAND FRANCE
M-Mini USB est le produit qu'il vous faut : il vous suffit de la brancher à la prise allume-cigare au moyen du câble d'alimentation USB fournit. Son port USB permet de recharger vos appareils comme votre smartphone, votre tablette, etc. Mic
Oreillette tube accoustique avec micro/PTT pour G15 Pro et G18 Pro (connectique
MIDLAND FRANCE
Oreillette MA31-M - Oreillette tube accoustique avec micro/PTT pour G15 Pro et G18 Pro. Dispose d'une prise 2 broches Motorola.
Oreillette tube accoustique avec micro/PTT - G10 Pro/G11 Pro/ G13 et gamme CT
MIDLAND FRANCE
Oreillette MA31-LK PRO - Oreillette tube accoustique avec micro/PTT. Oreillette compatible avec les appareils G10 Pro/G11 Pro/ G13 et gamme CT.
Oreillette tube accoustique avec micro/PTT - G9/G7 Pro et Gamme XT
MIDLAND FRANCE
Oreillette MA31-L PRO - Oreillette tube accoustique avec micro/PTT. Oreillette compatible avec les appareils G7/G9 Pro, et la gamme XT.