Radiateur à résistance industrielle Radiateur à résistance industrielle (121 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BHN THERMIQUE
Radiateur ailettes acier 1500W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-365x165x200mm-4,9kg-thermostat 13 à 83°C
BHN THERMIQUE
Radiateur ailettes acier 3000W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-605x165x200mm-7,7kg-thermostat 13 à 83°C
BHN THERMIQUE
Radiateur ailettes acier 3000W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-605x165x200mm-7,6kg
BHN THERMIQUE
Radiateur ailettes acier 1500W-230V/400V3(N)-IP55-avec grille protection-365x165x200mm-4,9kg
BHN THERMIQUE
Convecteur-2000W-240V/1-415V/3ph(N)-Long1221mm-Certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex'e' II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 -IP66-34kg-acier traitement époxy
BHN THERMIQUE
Convecteur-240V1/-415V/3ph-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex'e' II T3 (200°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - IP66/67
BHN THERMIQUE
Thermostat ADF Ex'd' T6 réglage intern 0 à +40°C-20A à 250V-utilisable temp ambi -60 à +60°C
BHN THERMIQUE
Thermostat ADF Ex'd' T6 réglage extern 0 à +40°C-20A à 250V-utilisable temp ambi -60 à +60°C