Climatisation accessoires Climatisation accessoires (794 produits)


Bâche nettoyage réutilisable L
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable L Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20 taille petite
EID
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20 taille petite pour plus de discrétion
Télécommande à fil Madoka intuitive de couleur blanche
DAIKIN
Nouvelle télécommande à fil Madoka disponible en trois couleurs et avec communication Bluetooth renforcée utilisée pour la mise en service
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes M25XL taille moyenne
EID
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes m25xl et boîtier de taille moyenne pour un confort d'utilisation sur des câbles du style 3G6, 4G6 et 5G6.
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25 taille moyenne
EID
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25 et boîtier de taille moyenne pour un confort d'utilisation sur des câbles du style 3G6, 4G6 et 5G6.
Interrupteur proxi. universel S 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel S 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 126×101×121'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Interrupteur proxi. universel L 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel L 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 176×116×136'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Bâche nettoyage réutilisable XL
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable XL Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Commande filaire avancée retro-éclairée RAV/DRV, Jusqu'à 16 unités intérieures
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Commande filaire avancée retro-éclairée RAV/DRV, Jusqu'à 16 unités intérieures raccordables, Prog. Hebdomadaire et accès aux paramétrages ,
Accessoire façade Design blanche pour cassettes 600x600
DAIKIN
Accessoire / façade design blanche pour unité intérieure de type cassette 600X600
Façade Design blanche pour cassette 600X600 FXZA sans débordement
DAIKIN
Façade Design blanche à grille pour unité Intérieure cassette FXZA compacte pour plafonds 600X600
Accessoire raccord de dérivation type Refnet pour VRV
DAIKIN
Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes
Accessoire Sky Air super multi plus refnet
DAIKIN
Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes
Accessoire façade blanche standard pour cassette Round Flow
DAIKIN
Accessoire / façade standard blanche à grille pour unité intérieure type cassette Round Flow
Accessoire VRV refnet joint 2 tubes VRV III
DAIKIN
Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes
Accessoire raccord de dérivation type Refnet pour VRV
DAIKIN
Accessoire pour installation d'un système VRV réversible : Accessoire refnet 2 tubes
Gestion centralisée intelligent Touch Manager
DAIKIN
Gestion centralisée iTM dédiée aux installations de VRV avec un besoin de centralisation des commandes
Accessoire télécommande infrarouge blanche FXZQ
DAIKIN
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette 600x600 blanche
Télécommande infrarouge mode de fonctionnement réversible
DAIKIN
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type murale