Chauffe eau Chauffe eau (738 produits)


Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Thermodynamique Aéromax 6 Vertical stable 240L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 300L stable
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 300L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique bimetal tournant 3/4'
Chauffe-eau électrique Malicio 3 80L blanc multiposition
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 80L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon stable 270L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 30 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier d'une capacité de 30 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique C
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Thermodynamique Aéromax 6 stable 200L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural 200L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Chauffe-eau électrique Malicio 3 65L Blanc multiposition
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 65L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 15 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier d'une capacité de 15 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 15 L SUR EVIER
DE DIETRICH
Chauffe-eau électrique sur évier 15L. résistance électrique blindée et anode magnésium.
Chauffe-eau électrique Steatis 100L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Steatis 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur - Idéal pour 3 à 5 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A
Chauffe-eau électrique sous-évier Andris Lux - 15 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sous-évier d'une capacité de 15 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique B
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 150L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Malicio 3 100L blanc multiposition
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 100L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'-->3/4'
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural 150L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 15 L SOUS EVIER
DE DIETRICH
Chauffe-eau électrique sous évier 15L. résistance électrique blindée et anode magnésium.
Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 80L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc 80L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'--> 3/4'