Eclairage Eclairage (232585 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
LED CLASSIC OSRAM BASE x5 CLA60 Dépolie E27 8,5 W 827 806lm - Lot de 5
LEDVANCE
Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE - CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
CorePro tube LED T8 Universel HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24Q-3 9-26W 840 4P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro tube LED HF T5 600mm HE 7,1-14W 840 1050lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
NAV LED LEDVANCE VAL NAV100 827 LED Filament Verre E40 41W 7000lm IRC70 2700K
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Ledvance NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 727 - E40 - 360 ° - 41 W Equivalence 100 - 7000 lm - Ra70 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans
Lpe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1250lm, Cl.Energ. E, 30000H
ARIC
Lampe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1250 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 30000H
SEVILLA 2 Led 50W graphite 5200lm 3000K CRI80 IP65
DISANO
Projecteur Sevilla 2 50w graphite IP66 IK08 5200 lumens 3000k 50000 heures L80B20. groupe de risque photobiologique groupe 0
LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm + embout 60X70mm, hauteur 3.50m
PETITJEAN
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m, avec embout démontable 60X70mm, sans tiges de scellement
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 50W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3000K, flux sortant 5000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED blanc froid. Usage intérieur et extérieur.
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT
THORN
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 4.5 m ¿ 28.8W ¿ 2700K ¿ IP66
Pack 6 CorePro lampe LED GU10 4,7-50W 830 36D 345lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.7 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 6W IP65/IP20
EUROPOLE
Encastré intérieur LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond orientable, blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20, RE2020. Compatible tout isolant selon la norme NF EN 60598-1. Dimmable.
Enc. basc. EDOS IP5x/65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
ARIC
Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol1 des salles d'eau, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x
CorePro tube LED T8 Universel HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 23 W - Classe d'efficacité énergétique: E
LED PIN30 PFM G9 2,6W 827 320lm claire LEDVANCE
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance Class - LED PIN30 827 - G9 - 2,6W - 320lm - Ra80 - 2700K - Classe E - Dimension 43x14mm - ON/OFF x 100 000 - 15 000 h - Garantie 4 ans
CorePro PLC LED G24D-3 8,9-26W 840 2P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
Lpe R7s 118mm, 360°, LED 10W 3000K 1150lm, Cl.Energ. E, 30000H
ARIC
Lampe R7s 118mm, 360°, LED 10W 3000K 1150lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 30000H
TWISTER 4 SENSOR gris 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 38W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)