Lanterne Lanterne (6463 produits)


Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT
THORN
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 4.5 m ¿ 28.8W ¿ 2700K ¿ IP66
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT
THORN
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 4.5 m ¿ 29.5W ¿ 3000K ¿ IP66
CLIMA 1518 Led 37W 3000K argent sablé antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
CLIMA 1518 Led 37W 3000K graphite antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
TownGuide LED Cone Plat Clair 62P BDP100 730 DW 49,5W 7000lm IP66 IK10 100 000h
SIGNIFY
TownGuide Performer, Urban road & street light, 49.5 W, 5250 lm, 3000 K, CRI70, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
TownGuide LED Cone Plat Clair 62P BDP100 730 DS 36W 3700lm IP66 IK10 100 000h
SIGNIFY
TownGuide Performer, Urban road & street light, 36.5 W, 3700 lm, 3000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
Luminaire d'éclairage routier à LED - IP 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
THORN
Luminaire d'éclairage routier à LED - IP 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 7412 lm ¿ 51.1W ¿ 0° ¿ 3000K ¿ IP66 ¿ version DALI/réduction auto
Luminaire d'éclairage routier à LED - IP 36L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
THORN
Luminaire d'éclairage routier à LED - IP 36L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 11013 lm ¿ 75.3W ¿ 0° ¿ 3000K ¿ IP66 ¿ version DALI/réduction auto
LumiStreet gen2 Mini BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S
SIGNIFY
UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, MSP
BRAIES 1590 Led 15W-29W CCT Power Switch rotosymétrique 3000K-4000K anthracite
DISANO
Lanterne d'éclairage urbain Braies CCT / POWER SWITCH rotosymétrique CRI 80 anthracite 4,20kg facteur de puissance >= 0,9 Maintien du flux lumineux à 80% : 80.000h (L80B20) Lowflicker ta -30° +50° Classe 2 IP66IK09
ISCHIA Cob 3591 Led 44W graphite Ip66 Ik10 5469lm 3000K
DISANO
Extérieur ISCHIA cld cob 5469 lumens 3000k 44w cri 80 6/10kv graphite 4,42kg ip66 IK10 ta -30° +50° C Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9
Luminaire urbain à LED porté - VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT
THORN
Luminaire urbain à LED porté - VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 5 m ¿ 5020 lm ¿ 38.9W ¿ 3000K ¿ IP66
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 145° Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Urban Lantern 34/42/49/59W 830/840 4520..8200lm IP66 IK10 ASYM Gris Multi Select
LEDVANCE
Lanterne de classe II en alu gris (RAL7024). Remplacement des lum. boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Optique 165°x65°. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 an
DENIA 3460 Led 40W gris 5730lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 40W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
DENIA 3460 Led 60W gris 8840lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 60W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
LumiStreet gen2 Micro BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S
SIGNIFY
UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, MSP
Lampadaire public 2370 G2 3000/4000K 7500/15000lm IP66 IK08 on/off
TRILUX
Luminaire sur mât - 2370 G2 - 3000/4000K - Lentille - anthracite - ET - 70 - Asym. extensif (AB) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - on/off - Montage en Top ou sur crosse
Lampadaire public 2370 G2 3000/4000K 15000/20000/25000lm IP66 IK08 on/off
TRILUX
Luminaire sur mât - 2370 G2 - 3000/4000K - Lentille - anthracite - ET - 70 - Asym. extensif (AB) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - on/off - Montage en Top ou sur crosse
Lampadaire public 2370 G2 3000/4000K 1800/7500lm IP66 IK08 on/off
TRILUX
Luminaire sur mât - 2370 G2 - 3000/4000K - Lentille - anthracite - ET - 70 - Asym. extensif (AB) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - on/off - Montage en Top ou sur crosse
GARDA 1 3350 HE Led 47W 3000K anthracite rotosymétrique
DISANO
Extérieur Garda LED 61 Watt 3000K 6/10kV 5952 lumens 6,09kg CRI 70 anthracite Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures risque 0 ta : 40°C à +50°C IP66 IK09 Lowflicker Facteur de puissance >0,9
ROLLE 3285 45W 7266lm 3000K argent CIR70 IK09
DISANO
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 45W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
SUSA 3380 Led 109W 14843lm 3000K gris CRI70
DISANO
Lanterne ep Susa de 107 Watt 3000K 11495 lumens 700mA 2,78kg Gris Maintien flux lumineux : L80B10 60000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30 +40° IP66 IK07