Mât et accessoires Mât et accessoires (586 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Petitjean 140250 TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm + embout 60X70mm, hauteur 3.50m
PETITJEAN
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m, avec embout démontable 60X70mm, sans tiges de scellement
Petitjean 163118 Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3m, sans crevés, sans tiges de scellement
Petitjean 163136 Mât rond-conique en acier galvanisé 116/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 116mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement
MARS, mât rond-conique aluminium anodisé incolore 120/60, hauteur 4m, sans tiges
PETITJEAN
MARS, mât rond-conique en aluminium anodisé incolore, diamètre 120mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans tiges de scellement
Petitjean 6880141441 Tige de scellement JT 16/14 x 300mm
PETITJEAN
Tige de scellement 16/14 x300mm, en acier haute adhérence B500B selon NF A 35-080-1 (vendue par lot de 4 tiges)
Petitjean 6880310703 Bride de fixation diamètre 12mm pour fût 60/68 mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 60 et 68 mm
Sg Lighting 623972 Mât Herning Ht 2,5m D=60 noir compatible Herning Fenes Circled et Place
SG LIGHTING
Mât Herning en acier thermolaqué noir D=60 hauteur 2,5m livré seul sans luminaire compatible avec têtes Herning Fenes CircLED Place. Montage sur platine ou ancrage au sol et équipé d'un bornier sans vis pour raccordement rapide
Sg Lighting 623973 Mât Herning Ht 2,5m D=60 gris compatible Herning Fenes Circled et Place
SG LIGHTING
Mât Herning en acier thermolqué gris D=60 hauteur 2,5m livré seul sans luminaire compatible avec têtes Herning Fenes CircLED Place. Montage sur platine ou ancrage au sol et équipé d'un bornier sans vis pour raccordement rapide
Petitjean 7101385023 Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 1100 mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 2 à 5 projecteurs, éclairage sur une ou deux faces, longueur 1100mm, fixation au mât par 1 bride
Petitjean 6880310713 Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 68 et 83mm
Petitjean 6880000981 Coffret Medium 3 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Medium 3 câbles 4x35mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
Petitjean 6880001061 Peplic déco, entraxe 200mm pour tiges 16/14
PETITJEAN
Dispositif semi-rigide de réglage à plaque d'appui constitué d'une semelle en caoutchouc synthétique, permet de pallier les irrégularités de surface. Dispositif pour tiges J16/14x200mm
Disano V103501 Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Disano DEP67405820 Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Parafoudre Ph+N
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec parafoudre et avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
Disano 99790000 Accessoire 59 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 59 Ferrure galvanisé pour fixer 1 ou 2 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm