Encastré d'extérieur Encastré d'extérieur (8019 produits)


Encastré de sol BOUNTY 2 rond inox GU10/GU5.3 IP65
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
TRAIL-LITE 60, kit 4 encastré sol, inox 316, LED, 4,6W, 3000K, IP67, bord mer
SLV
TRAIL-LITE 60, kit 4 encastrés de sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4,6W, 3000K, IP67, IK08, bord de mer, livré avec connecteurs, câble et alimentation avec fiche IP44, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR XL, encastré sol, rond, asym., inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, rond, asymétrique., inox 316, LED, 27W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
TRAIL-LITE 60, encastré sol, simple, inox 316, LED, 0,9W, 3000K, IP67, bord mer
SLV
TRAIL-LITE 60, encastré de sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 0,9W, 3000K, IP67, IK08, bord de mer, 24V, alimentation 1008843 à commander séparément, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, orientable à 90° et inclinable à 30°, pot d'encastrément inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
Nemo encastré de sol collerette en acier inoxydable GU10 classe I IK07 IP67
SG LIGHTING
Nemo encastré de sol avec collerette acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé et grille nid d'abeille culot GU10 7,5W max (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1m de câble HO7RNF
GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans trois directions. Inox 316 pour les zones côtières. 3m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur non dimmable intégré. Accessoires à commander séparément.
Kit CABOURG IP67 IK08 6 encastrés sol LED 6,5W 3000K inox 316 50000H
ARIC
Kit 6 spots encastrés de sol CABOURG 24V IP67 IK08, LED IRC90 40° 3000K 6x22lm 6,5W 50000h, livré avec alimentation déportée dans une boite étanche précâblée avec prise IP44 et cavavalier de connexion 8 ports, corps inox 316, 500h BS
DINO - Encastré Mur extérieur IP65 IK07 LED 4000K pour balisage, face inox 304
ARIC
Encastré de mur extérieur DINO IP65 IK07 LED 4000K pour balisage, face inox 304, 20000h, boite d'encastrement fournie
Encastrés de sol GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrés de sol Gea GU10 Round GU10 Max. 8W 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Technopolymère
Encastrés de mur LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de mur Click LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF 220-240V IP65 Noir Polycarbonate
Encastré de sol BOUNTY 2 carré inox GU10/GU5.3 IP65
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 carré : 100x100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
DASAR FLAT 80, encastré sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 80, encastré de sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, encastrable dans le bois, résistance à la charge 0,5 tonnes max
COLOSS 1 - 230 rond inox brossé 3000K 460lm 5W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 460lm (92lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
ROCCI 200, encastré de sol extérieur, rond, inox 316, LED, 16W, 3000K, IP65/IP67
SLV
ROCCI 200, encastré de sol extérieur rond, inox 316, LED, 16W, faisceau 120°, 3000K, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
ROCCI, encastré de sol extérieur, rond, inox 316, LED, 8,6W, 3000K, IP67
SLV
ROCCI 200, encastré de sol extérieur rond, inox 316, LED, 8,6W, faisceau 120°, 3000K, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
COLOSS 4 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 20W 23°
EUROPOLE
Encastré de sol COLOSS 4 SWITCH - 230 rond : 165mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 20W, 1900/2100/2160lm (108lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
BIG PLOT, module LED pour plot de sol, extérieur, aluminium, 4,9W, 3000K, IP67
SLV
BIG PLOT, module LED pour plot de sol en saillie, extérieur, aluminium, 4,9W, faisceau 180°, 3000K, IP67, IK06, cache avec 2 ou 4 fenêtres à commander séparément, livré câble nu
POWER TRAIL-LITE, encastré de sol, rond, inox 316, LED, 1W, 3000K, IP67, IRC 90
SLV
POWER TRAIL-LITE, encastré de sol, rond, inox 316, LED, 1W, faisceau 60°, 3000K, IP67, IRC90, alimentation 350mA à commander séparément, câblage en série, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
BOUNTY 2 LED EVO rond inox 3000K 500lm 6W 48°
EUROPOLE
Encastré de sol BOUNTY 2 LED EVO rond : 100mm, inox, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable.
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max