Luminaire encastré fonctionnel Luminaire encastré fonctionnel (5339 produits)

Rexel porte une offre professionnelle et de spécialistes des meilleures marques de luminaires encastrés LED. Pour répondre aux besoins des bâtiments tertiaires (bureaux/salles de réunions, établissements de santé/scolaire) un éclairage au plafond performant et bien adapté est primordial. Les plafonniers LED encastrables permettent un remplacement « un pour un » des anciens 600x600mm équipés de tubes fluorescents.

Voir plus

LDV PL Comfort 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320lm UGR19ML IP40 Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans
RODI 830 Led 26W Blanc 3685lm 4000K UGR19
DISANO
Encastré Rodi de 26 W 4000K 3685 lumens 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK06
Dalle LED Siella G8 (600x600) 4000K 2800/4100 lm IP20 UGR19 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - Siella C - multi lumens - Prisme - blanc - carré - ET - 29W - 4200lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK03 - 4 SDCM - M73 (600x600) - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 145lm/W - on/off
DALLE BKL 600x600 LED 40W 4000K 4000lm UGR22 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).
LDV PL Comfort 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 ML IP40 Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 28W, 3640lm, 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans
CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 Dali UGR19 3600lm 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel gen5 UGR19-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 5pôles
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Dalle à LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 3 Q600 4400 830/35/40
THORN
Dalle à LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 3 Q600 4400 830/35/40 - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 3000K
Panel LED Compact 600 22..30W 830/840 3080..4200lm UGR19 IP50 140lm/W 90° 75kh L
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim remplaçable (4099854748837), choix flux et temp de couleur, bornier de repiquage et filin de sécurité. Nombreuses options de montage. 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Dalle LED Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - Siella C - All in - multi couleur et multi lumens - Prisme - ET - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - on/off
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM IP50 140lm/W 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4058075845381), bornier avec repiquage et filin inclus. Montage encastré, saillie, suspension (option). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED Compact 600 26W/3000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED Compact 1200 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 1195x295x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED ECO 600 33W/4000K 3630lm UGR19 110lm/W 90° 50kh L80 IRC80 IP40
LEDVANCE
Dalle LED de classe II avec cadre en aluminium blanc et alimentation externe équipée d'un bornier poussoir. Câble Twist&Lock et filin de sécurité inclus. Montage encastré. Saillie ou suspension via accessoires. 595x595x34mm. Garantie 3 ans
Panel LED Compact 1200x600 22..30W 830/840 3080..4200lm UGR19 140lm/W 90° 75khL8
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim remplaçable (4099854748837), choix flux et temp de couleur, bornier de repiquage et filin de sécurité. Nombreuses options de montage. 1195x295x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3640lm IP50 IRC 80 140lm/W 110° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en aluminium blanc, diffuseur opal, alimentation externe remplaçable (4099854748813), bornier de repiquage et filin de sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Dalle LED 2330 G4 600x600 4000K 3000/4200 lm IP20 UGR19 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - 2330 - MultiLumen 4 - Prisme - blanc - ET - IK02 - M73 (600x600) - on/off - Montage au plafond
Panel LED Compact 1200 26W/4000K 3640lm IP50 IRC 80 140lm/W 110° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en aluminium blanc, diffuseur opal, alimentation externe remplaçable (4099854748813), bornier de repiquage, filin de sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 1195x295x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED Compact 600 26W/3000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM IP50 140lm/W 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4058075845381), bornier avec repiquage et filin inclus. Montage encastré, saillie, suspension (option). 595x595x34mm. Garantie 5 ans