Luminaire étanche Luminaire étanche (9237 produits)

Rexel porte une offre professionnelle et de spécialistes des meilleures marques de luminaires étanches LED. Pour répondre aux besoins des environnements exigeants (projection d’eau, accumulation de poussière) des luminaires étanches performants sont indispensables à un éclairage de qualité et durable. Idéal pour remplacer les réglettes néon étanches équipés de tubes fluorescents énergivores, il existe désormais différentes tailles et puissances afin d’assurer le remplacement « un pour un » par un tube LED et réaliser des économies d’énergie.

Voir plus

Etanche Flex LED 1500 23..42W/840 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche Flex LED 1200 19...34W/840 3 100..5 600lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1290x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP LED classique 1500 46W 4000K 6400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 46W - 6400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
Etanche DP LED classique 1200 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1200 4200 840
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1200 4200 840 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 34W ¿ 4000K ¿ IP65
Réglette étanche LED Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off
TRILUX
Réglette étanche LED Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 120lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
Réglette étanche LED Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off traversant
TRILUX
Réglette étanche LED Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off traversant - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 120lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
Réglette étanche LED Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off traversant
TRILUX
Réglette étanche LED Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off traversant - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 129lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
RODA Basic traversant 1784 Led 36W Gris Ip65Ik08 4320lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 36W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
PLANOX ECO, 32 / 47 W, 4700 / 6800 lm, 840, gris, on/off
RZB
PLANOX ECO, 32 / 47 W, 4700 / 6800 lm, 840, gris, on/off, Plafonniers et appliques, Luminaire étanche, L 1699 B 62 H 50, Matière synthétique (PC) opale, Détecteur de mouvement HF
VENUS 4800lm/7300lm On/Off 4000K, 1,5m, 33W/50W, IP66, IK08, Taversant, Classe I
DELTA ELECTRONICS
VENUS 4800lm/7300lm On/Off 4000K, 1,5m, 33W/50W, IP66, IK08, Taversant, Classe II, 220-240V, 145lm/W, Ta -20°C +40°C, L80B10 @ 70,000 h, diffusion opalisée, émission 120°C, garantie 5 ans
AMBIS 6000lm On/Off 4000K 1,6m 45W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V
DELTA ELECTRONICS
AMBIS Eco 6000lm On/Off 4000K 1,6m 45W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V Ta -30°C +40°C L80B10 @ 50,000 h diffusion opalisée émission 158°photométrie intensive Driver et Clips inclus Montage monophasé et triphasé
RODA Basic traversant 1784 Led 50W Gris Ip65Ik08 6000lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 50W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50