Suspension armature industrielle Suspension armature industrielle (2718 produits)


LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
LUCENTE 3.1 3700 Led 150W graphite Ip65Ik08 24175lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 150w D=310 21000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK12
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 178lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LUCENTE 3.1 3700 Led 200W graphite Ip65Ik08 32461lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 200w D=310 28000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK13
LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 180lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 173/200W 4000K 110° 31313/36200lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 181lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 162 mm. Enec. Garantie 5 an
EAZY 100W-150W-200W 4000K 120° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en polycarbonate. 100, 150 ou 200W au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil. Accessoires en option.
LUCENTE 2.9 Led 150-200W CCT POWER BEAM angle Switch graphite IP65 IK08
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
Ledinaire Armature All-in BY030P multiCCT ON/OFF multilumen IP65 IK07 50kh L80
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Armature, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, '320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symétrique, IP65, IK07
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 12000-20000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 20000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 133W - 20000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
High Bay 100/150/200W 4000K 90° 15000/22500/30000lm Multi Lumen IP65 de LEDVANCE
LEDVANCE
Gamelle LED de classe I en aluminium noir s'adaptant à différentes hauteurs jusqu'à 14m grâce à son sélecteur de puisance 3 niveaux. Très bonne performance : 150lm/W, 60 000h L80. Robuste : IK08. Dimensions : d=280 x 150mm. Garantie 5 ans.
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 20000-30000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
SATURNO 2885 Led 123W 24480lm 4000K graphite
DISANO
Réflecteur Saturno 2885 diamètre 370 High Performance 123W 4000K CRI 80 RAL 7021 lowflicker facteur de puissance '0,95 Maintien du flux lumineux à 80% 80000h L80 B10 IP66 IK08
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 70° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 30000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 200W - 30000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5
THORN
Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5 - Alimentation pour luminaires LED ¿ 25000 lm ¿ 146.7W ¿ 30° ¿ 4000K ¿ IP65
LDV HB Multi Lumen 125/150W 6500K 110° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Clas
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 120-200W 21000 à 36000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande