Suspension décorative Suspension décorative (16801 produits)


ONE 80, suspension LED, intérieur, noir, LED, 32W, IP 20
SLV
ONE 80, suspension LED, intérieur, noir, noir, LED, 32 W, 3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 1930/2140 lm, interrupteur CCT, DALI, aluminium
ONE 60, suspension LED, intérieur, noir, LED, 24W, IP 20
SLV
ONE 60, suspension LED, intérieur, noir, noir, LED, 24 W, 3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 1480/1550 lm, interrupteur CCT, DALI, aluminium
ONE 80, suspension LED, intérieur, blanc, LED, 32W, IP 20
SLV
ONE 80, suspension LED, intérieur, blanc, blanc, LED, 32 W, 3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 1930/2140 lm, interrupteur CCT, DALI, aluminium
Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et rosace conique
Suspension Plastique Noir 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Noir 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et rosace conique
Suspension Lyon E27 Alu Bronze avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Lyon E27 Alu Bronze avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
FORCHINI M 40, suspension, E27, L150 cm, 40W, noir mat/or mat
SLV
FORCHINI M 40, suspension, intérieur, E27, longueur de suspension 150 cm, 40W, noir mat/or mat
Suspension - HAZO 43 - Bois - Nature (marron) - E27
NORDLUX
Suspension HAZO 43 - Matière Bois - Couleur Nature (marron) - IP20 - Vol 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie
Suspension - ALTON 25 - Verre - Noir -  E27
NORDLUX
Suspension ALTON 25 - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie
Suspension - CHINO 40 - Bois - Nature (marron) -  E27
NORDLUX
Suspension CHINO 40 - Matière Bois - Couleur Nature (marron) - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie
Suspension - MANAGO - Bois - Nature (marron) - E27
NORDLUX
Suspension MANAGO - Matière Bois - Couleur Nature (marron) - IP20 - Vol 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie
Suspension - GRANT 25 - Verre - Laiton -  E27
NORDLUX
Suspension GRANT 25 - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie
GLENOS PRO, suspension, 1,2 m, DALI, UGR16, longueur 210 cm, 4000K, 75°, noir
SLV
GLENOS PRO, suspension, 1,2 m, DALI, UGR16, longueur de suspension 210 cm, 4000K, 75°, noir
MAGICO 38, suspension, intérieur, aluminium, E27, 10W max, longueur câble 180cm
SLV
MAGICO 38, suspension, intérieur, aluminium, E27, 10W max, longueur câble 180cm, livré sans patère, à commander séparément
GRIP! S, suspension, longueur de suspension 200 cm, 3000 K, 29°, bronze / noir
SLV
GRIP! S, suspension, intérieur, longueur de suspension 200 cm, 3000 K, 29°, bronze / noir
FITU PD, E27, suspension,  rainuré, long. 500 cm, câble nu, 1 x max. 15 W, or
SLV
FITU PD, E27, suspension, rainuré, intérieur, longueur de suspension 500 cm, câble nu, 1 x max. 15 W, or