Sources Sources (13012 produits)


CorePro tube LED T8 Universel HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24Q-3 9-26W 840 4P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
NAV LED LEDV VAL NAV100 827 LED Filament Verre E40 41W 7000lm IRC70 2700K
LEDVANCE
LED LEDVANCE - NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 727 - E40 - 360 ° - 41 W Equivalence 100 - 7000 lm - Ra70 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans
CorePro tube LED HF T5 600mm HE 7,1-14W 840 1050lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED blanc froid. Usage intérieur et extérieur.
CorePro tube LED T8 Universel HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 23 W - Classe d'efficacité énergétique: E
LEDV LED PIN G9 P 2.6W 827  G9 - 320 lm - 2700 K - IRC80
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance - LED PIN30 827 - G9 - 2,6W - 320lm - Ra80 - 2700K - Classe E - Dimension 43x14mm - ON/OFF x 100 000 - 15 000 h - Garantie 4 ans
CorePro PLC LED G24D-3 8,9-26W 840 2P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
NAV LED LEDV VAL NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm IRC70 2700K
LEDVANCE
LED LEDVANCE - NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 727 - E27 - 360 ° - 35 W Equivalence 70 - 5400 lm - Ra70 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans
LEDV LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 1050lm 4000K  190° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 - 1050lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 60000h - Garantie 5 ans
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc chaud, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Blanc chaud. Usage intérieur et extérieur.
LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN36 840 Verre 1,2m G13 18W 2000lm Verre
LEDVANCE
Verre LEDVANCE - Value Class - T8 Universel 36 VALUE 36 840 - G13 - 190° - 18W Equivalence 36W - 2000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans
LEDV LED PIN G9 P 2.6W 840  G9 - 320 lm - 4000 K - IRC80
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance - LED PIN30 840 - G9 - 2,6W - 320lm - Ra80 - 4000K - Classe E - Dimension 43x14mm - ON/OFF x 100 000 - 15 000 h - Garantie 4 ans
CorePro PLC LED G24D-2 6,9-18W 840 2P 120D 770 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
Lpe linolite S19 LED 9W 4000K 1100lm 20000H Cl.Energ. E
ARIC
Lampe linolite S19 38x309mm LED 9W 4000K 1100 lumens 20000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = E Made in France
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO54 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE - Performance - T5AC HO 54 54 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 54W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED rouge, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Rouge. Usage intérieur et extérieur.
Pack de 3 CorePro LED Stick E27 7,5W-57W 830 750lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de
LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre
LEDVANCE
Verre LEDVANCE - Value Class - T8 Universel 58 VALUE 58 840 - G13 - 190° - 24W Equivalence 58W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans
LEDV PACK X5 LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350lm 3000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 10000h - Garantie 2 ans
CorePro PLC LED G24q-2 6,5-18W 840 4P  120D 770 lm 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E