Lampe LED connectée Lampe LED connectée (145 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SMART+ MATTER Globe 100 14W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 100W - 14,00W - 1521lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Classic 75 9,5W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 75W - 9,50W - 1055lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe E -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Classic 60 9W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGBW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W RGBTW E14
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E14 Dépolie Equivalent 40W - 5,00W - 470lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGBTW GU10
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot GU10 - Equivalent 32W - 5,00W - 350lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Filament Classic RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Classic 100 14W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 100W - 14,00W - 1521lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K 5W 38° 230VAC
EUROPOLE
LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K, IRC>80, 5W, optique 38°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH.
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 36° 230VAC
EUROPOLE
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K, IRC>90, 4,7W, optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ.
Lpe connectée TUYA A60 E27 9,2W RGBW 2700-6500K, 806lm, Cl.Energ.F, 15000h
ARIC
Lampe connectée TUYA A60 E27 9,2W RGBW 2700-6500K, 806 lumens en 6500K, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000h. Pilotage et programmation par application mobile.
OSRAM SMART+ ZIGBEE Spot 45° 28 4,9W RGB + Blanc GU10
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Spot 45° 4,9W équivalent 28W / RGB + Blanc / Culot GU10 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
OSRAM SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGB + Blanc E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Classic 9W équivalent 60W / RGB + Blanc / Culot E27 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
OSRAM SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGB + Blanc dynamique GU10
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Spot 45° 4,7W équivalent 50W / RGB + Blanc dynamique / Culot GU10 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee
SLV
Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
Source LED ST19 Smart, E27, blanc var., 2200-4000K, IRC 90, 300°, Zigbee, ambre
SLV
Source LED ST19 Smart, E27, blanc variable, 2200-4000K, IRC 90, 300°, Dim-to-Warm, Zigbee, ambre
Source LED QPAR51 Smart, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee, blanc
SLV
Source LED QPAR51 Smart, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, Zigbee, blanc
SLV
Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, 190°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
Source LED A60 Smart, E27, blanc variable, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, Zigbee, bl
SLV
Source LED A60 Smart, E27, blanc variable, 9,5 W, 2700-6500K, IRC 90, 190°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W Gradable 2700K E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - Blanc chaud - 2700K - IRC80 - 20000h - Classe F - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
LEDVANCE Smart+ WF P40 E14 RGBW 470lm
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E14 Dépolie Equivalent 40W - 5,00W - 470lm - RGBW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
SMART+ MATTER Filament Globe RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
OSRAM SMART+ MATTER Candle 40 4,9W RGB + Blanc dynamique E14
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Candle 4,9W équivalent 40W / RGB + Blanc dynamique / Culot E14 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit