Accessoires électriques pour luminaire Accessoires électriques pour luminaire (1992 produits)


Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 3 pôles D= mini : 6 mm / maxi : 8,2 mm
EUROPOLE
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : D= de câble mini : 6 mm / D= de câble maxi : 8,2 mm.
Connecteur étanche en T à vis, bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Connectique étanche IP68 : connecteur en T. Bornier à vis 3 pôles intégré. Câble compatible : souple D= minimum 5mm / D= maximum 8,5mm.
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² sur bobine
EUROPOLE
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.
Connecteur linéaire rapide IP68 EASYCLIP 5 pôles
EUROPOLE
Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP68. Bornier 5 pôles intégré. Câble compatible : souple D= de câble mini : 6 mm / D= de câble maxi : 8,5 mm.
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 3 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.
Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, noir
SLV
Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, noir
Alimentations électriques - CONTUS TE WH
THORN
Alimentations électriques - CONTUS TE WH - Borne LED extérieure robuste pour cheminements
Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, blanc
SLV
Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, blanc
Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, noir
SLV
Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, noir
Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, blanc
SLV
Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, blanc
Embout de capteur IRP pour ROXY VF PIR Plug&Play
THORN
Remplacer l'embout par un capteur IRP Plug&Play. Puissance de commutation : 160 W. Compatible avec ROXY D et ROXY D/I. Dimensions : 302 x 58 x 47 mm, poids: 0.168 Kg
Détecteur de présence - LEONIE VARIOFLEX 2 PLUG&PLAY PIR
THORN
Détecteur de présence - LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ version détection