Accessoires d'éclairage Accessoires d'éclairage (4044 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-I
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-I pour protection des spots encastrés, isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, noir
Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-II pour protection des spots encastrés, laine soufflée et déroulée, halogène 35W max., compatible LED, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur 95 mm, Polyamide 105° V0, noir
Divers eclairage Verre Aubanne CLAIR
ROGER PRADIER
Accessoire - Pièce de rechange - Diffuseur pour la collection AUBANNE - Verre clair
Capot de protection pour spot encastrés LEDs SpotClip-IV
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-IV Slim pour protection des spots LEDs encastrés uniquement, laine soufflée et déroulée, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 73 à 83mm, hauteur disponible 43 mm, Polyamide 105° V0, Noir
Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 (1/10)
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 100 à 270 mm, hauteur 140 mm, noir
Système de sécurisation BIZ'SPOT pour spots D= 60 à 90 mm (x 10)
BIZLINE
Système de sécurisation BIZ'SPOT pour spots D= 60 à 90 mm (x 10) idéal pour créer un espacement entre le spot et l'isolation. Zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm. Pratique : mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.
Système sécurisation BIZSPOT laine soufflée pour spots D= 60-90 mm (x 5)
BIZLINE
Système de sécurisation BIZSPOT spécial laine soufflée pour spots D= 60 à 90 mm (x 5). Ce système crée une ventilation entre l'isolation par laine soufflée et le spot encastré. Pratique : mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.
Cadre en saillie pour le montage des encastrés Siella G8 et G9
TRILUX
Cadre en saillie de qualité pour le montage rapide des encastrés Siella G8 et G9. Dimensions 600 x 600 x 75 mm
Câble Textile 3 mètres Champagne Métallique 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Champagne Métallique 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs
Rosace en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir
BAILEY
BAI Rosace - Patère Décorative en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Paire d'embouts frontaux en PC pour plafonnier Atirion D-L···
TRILUX
Paire d'embouts frontaux en PC pour plafonnier Atirion D-L··· (1 jeu de 2 pièces)
Concrete Box boîtier d'encastrement béton pour downlight blanc
SG LIGHTING
Concrete Box boîtier d'encastrement de diamètre interne 83mm pour faciliter l'installation des downlights SG dans les plafonds béton. Structure PP avec classement feu V-0
Câble Textile 3 mètres Noir 3x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Noir 3x0.75mm² avec fil de terre Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² H03VV-F
BAILEY
BAI Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² type H03VV-F - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées