Alimentation pour LED Alimentation pour LED (1137 produits)


Alim LED'TRONIC 24 60W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 30W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 15W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/0,63A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 12 15W classe II, IP20 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/1,25A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Boîte de gel en forme de I étanche avec connecteur IP68
SG LIGHTING
Gelbox boîte de gel noir en forme droite (I) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour c et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois
Boîte de gel en forme de Y étanche avec connecteur IP68
SG LIGHTING
Gelbox boîte de gel noir en forme Y (divisée) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm² et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois
Alim LED'TRONIC 12 60W classe II, IP20 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 100W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/4,17A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim SMART TRIAC 24 75W classe II, IP20 dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation SMART TRIAC 24 75W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/3,1A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.
Alim SMART TRIAC 24 30W classe II, IP20 dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation SMART TRIAC 24 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.
Alim LED'TRONIC 12 30W classe II, IP20 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 6W classe II, IP20 non dimmable 0,3A/350mA
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/3-22VDC/0,3A/350mA. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim IZI'TRONIC 24VDC 60W classe II, IP20 non dimmable
EUROPOLE
Alimentation IZI'TRONIC 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim IZI'TRONIC 24VDC 18W classe II, IP20 non dimmable
EUROPOLE
Alimentation IZI'TRONIC 24 18W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/0,75A. Classe II, IP20, câblé de 0,15m. Non dimmable.
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 500mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication via le protocole Wireles (sans fil) 500mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 350mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireless (sans fil) 350mA 3 pôles Linect
Alim LED'TRONIC 12 100W classe II, IP20 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/8,33A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 12 60W classe I, IP66 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/5A. Classe I, IP66, câblé de 0,5m. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 700 20W classe II, IP20 non dimmable 700mA
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 700 20W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 6-29VDC/700mA. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 12 30W classe I, IP66 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/2,5A. Classe I, IP66, câblé de 0,5m. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 12 200W classe I, IP68 non dimmable 12VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 12 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/16,6A. Classe I, IP68, câblé de 0,3m. Non dimmable.