Chemin de câbles tôle Chemin de câbles tôle (5246 produits)


Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x316, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 316 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x100, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x147, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x100, épaisseur 0.75, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 100 mm, épaisseur 0.75 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x195, épaisseur 1.00, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 195 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x100, 3 m, GC
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x316, 3 m, GC
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 316 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.
P31-Dalle Embouti M/F 50X200 AUTO 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 200mm et longueur 3m - finition GS
P31-Dalle Embouti M/F 50X300 AUTO 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 300mm et longueur 3m - finition GS
P31-Dalle M/F 50X100 AUTO 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 100mm et longueur 3m - finition GS
P31-Dalle M/F 50X150 AUTO 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 150mm et longueur 3m - finition GS
P31-Dalle Embouti M/F 50X200 3M GC
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 200mm et longueur 3m - finition GC
P31-Dalle Embouti M/F 50X400 AUTO 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 400mm et longueur 3m - finition GS
Eclisse plate EP hauteur 48 mm, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse plate EP, hauteur 48 mm, pour Gammes BS, PS-PSN, BD, BRP, GBRS, finition SZ
Clips RS pour couvercle Nervuré, SZ
NIEDAX FRANCE
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré, finition SZ. Fixation : prévoir 8 clips tous les 3 mètres
Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 100, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Couvercle nervuré largeur 100 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, longueur 3 m, finition SZ.
Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 195, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Couvercle nervuré largeur 195 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, longueur 3 m, finition SZ.
P31-Couvercle CO L200 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 200mm et longueur 3m - finition GS
P31-Couvercle CO L100 3M GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 100mm et longueur 3m - finition GS
P31-Clip fixation couvercle IN302L
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Clip pour couvercles P31 CFC pour chemins de câbles P31 - montage rapide sans outil ni visserie- finition Inox 302L
Eclisse emboîtable EE, hauteur 51, pour dalles PS, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse emboîtable EE, hauteur 51 mm, dalles PS, fixation très rapide 2 boulons par éclisses, finition SZ
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x147, épaisseur 1.00, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 147 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ