Projecteur et baladeuse de chantier Projecteur et baladeuse de chantier (321 produits)


Ruban 3 LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver
BIZLINE
Ruban LED 50 m 1100 lm/m 230 V IP65 avec prise + 2 kits driver. Luminosité maximale, bandeau LED ajustable tous les mètres. Guirlande de chantier LED idéale pour chantiers intérieurs ou extérieurs.
expand_more
Ruban LED 50 m 6 W/m IP65 230 V avec prise + 2 kits driver
EMX
Ruban LED 50 m 6 W/m IP65 230 V avec prise + 2 kits driver, modulable tous les 1m. Fourni avec 2 alimentations. Une seule alimentation pour 50 m de guirlande LED illuminée. Flexibilité et résistance pour s'adapter à tous les chantiers.
expand_more
Lampe frontale LED vue large ultra-mince sur batterie rechargeable
BIZLINE
Lampe frontale LED ultra-mince sur batterie rechargeable. Vue focus et vue large, design fin et flexible. Idéale pour l'inspection et la sécurité.
expand_more
Lampe frontale LED focus rechargeable
BIZLINE
LED rouge intégrée et optique réglable pour éclairage d'inspection et de sécurité. L'optique réglable permet d'ajuster le faisceau à son activité. La LED rouge évite l'éblouissement en cas de travail collectif.
expand_more
Lampadaire LED double-tête 5000 lm multi-batterie d'électroportatifs 18 V
BIZLINE
Lampadaire LED double-tête 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Tête orientable, port USB, autonomie jusqu'à 11h.
expand_more
Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable
BIZLINE
Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable. Pratique : 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et sélection d'une seule tête ou des deux au choix. Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.
expand_more
Câble d'alimentation pour lampadaire LED de chantier double tête (BIZ625048)
BIZLINE
Câble d'alimentation pour le lampadaire LED de chantier double tête rechargeable (BIZ625048), prise type E avec bague de sécurité sur le lampadaire.
expand_more
Projecteur LED 10 W rechargeable
BIZLINE
Projecteur LED 10 W 230 V AC rechargeable pour éclairage d'appoint ou temporaire de chantier. Résistant à l'eau et à la poussière IP54. Léger et compact pour une utilisation et un rangement aisé. 1100 Lm 6000 K. Jusqu'à 6 heures d'autonomie
expand_more
Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable
BIZLINE
Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable pour un éclairage temporaire de chantier sur batterie. Avantages : grande autonomie pour de longs travaux et design compact pour encombrement minimal.
expand_more
Projecteur LED multi-batterie 50W 5000 lm pour batteries d'électroportatifs 18 V
BIZLINE
Projecteur LED 50 W 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Résistant, autonomie jusqu'à 10h, pied aimanté.
expand_more
Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank
BIZLINE
Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank. Pratique : indicateur de batterie. Compatible également avec les références BIZ625043 et BIZ625016. Autonomie : jusqu'à 7 heures.
expand_more
Lanterne 360° à clipser sur projecteurs BizLine
BIZLINE
Lanterne 360° à clipser sur les projecteurs BIZ625039, BIZ625040 et BIZ625041. Elle transforme le projecteur avec faisceau directif en lanterne avec faisceau diffus. Usage intérieur et extérieur. Pratique : poignée de transport.
expand_more
Trépied pour projecteurs de chantier
BIZLINE
Trépied pour projecteur de chantier compatible avec tous les projecteurs de la gamme BizLine. Avantages : possibilité de fixer deux projecteurs avec la barre et d'enrouler le câble le long du trépied pour une manipulation simplifiée.
expand_more
Baladeuse LED 5 W multifonction rechargeable
BIZLINE
Baladeuse de chantier LED 5 W multifonction rechargeable. Légère, puissante et orientable à 180°. Pratique à utiliser grâce à son crochet et sa base magnétique. 420 Lm 6000 K IP X4. Jusqu'à 8 heures d'autonomie.
expand_more
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée
BIZLINE
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée sans fil pour éclairage d'inspection. Idéale pour travailler en musique et mettre l'ambiance sur les chantiers. 500 Lm, 6000 K, IP54. Jusqu'à 7 heures d'autonomie.
expand_more
Lampe d'inspection LED laser rouge rechargeable
BIZLINE
Lampe d'inspection LED laser rouge rechargeable pour éclairage d'inspection sur batterie. Le laser rouge intégré permet de pointer facilement une zone.
expand_more
Lampe d'inspection LED rechargeable
BIZLINE
Lampe d'inspection LED rechargeable avec faisceau large 200 lm et fonction torche. Pratique à utiliser grâce à son clip ceinture magnétique orientable à 90°.
expand_more
Projecteur LED multi-batterie 40W 5000 lm pour batteries d' electroportatifs 18V
BIZLINE
Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 40 W, puissant et économe en énergie. Avec une luminosité de 5000 lm, il offre un éclairage optimal. Compatible avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V, il vous accompagne partout.
expand_more
Chargeur jack 3.5mm 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027
BIZLINE
Chargeur jack 3.5mm 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027. Longueur : 1 mètre. Caractéristiques électriques d'entrée : 100-240V - 50/60Hz. Caractéristiques électriques de sortie : 5V - 1A. Classe II.
expand_more