Bloc multiprise Bloc multiprise (179 produits)


Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 4 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 4 x 2P+T 3G1.0mm² H05VV-F longueur 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 4 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 1,5 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 3 x 2P+T 3G1.0mm² H05VV-F longueur 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 3 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 1,5 m type E. D'une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Triplite 3 x 2P+T
BIZLINE
Triplite 3 x 2P+T. 16 A, puissance maximale 3680 W 230 V. Prises avec éclipse de protection. Type FR.
Bloc multiprises standard 3 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 3 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 6 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 6 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Rallonge 4x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm² - blanc/gris clair
LEGRAND
Rallonge multiprise extra-plate avec 4 prises de courant 2P+T (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 1,5m - gris et gris clair
Rallonge 4x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 3m 3G 1,5mm² - noir/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 4 prises de courant Surface (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1,5mm² de longueur 3m - finition noir et gris foncé
Rallonge 3x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm² - blanc/gris clair
LEGRAND
Rallonge multiprise extra-plate avec 3 prises de courant 2P+T (2 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 1,5m - blanc et gris clair
Rallonge 6x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 3m 3G 1,5mm² - noir/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 6 prises de courant Surface (5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1,5mm² de longueur 3m - finition noir et gris foncé
Bloc multiprises avec interrupteur 3 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 3 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 6 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 6 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises chantier IP44 4 x 2P + T, guide câble, H05RR-F 3G1.5mm²,1.5m
BIZLINE
Bloc multiprises chantier de 16A IP44 4 x 2P + T (avec clapets de protection), interrupteur protégé, 1.5m de câble H05RR-F 3G1.5mm² avec guide câble.
Rallonge 5x2P+T Surface, inter, parafoudre, USB A+C et cordon 1,5m - noir/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant Surface (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), interrupteur lumineux, parafoudre, prise USB Type-A+C et cordon 3G 1mm² longueur 1,5m - noir et gris foncé
Bloc multiprise à câbler 4 x 2P + T sans cordon et sans interrupteur
BIZLINE
Bloc multiprise à câbler 4 x 2P + T sans cordon et sans interrupteur. A raccorder avec du câble H05VV-F 3G1.5 mm². Type FR.
Rallonge 6x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 3m 3G 1,5mm² - blanc/gris
LEGRAND
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 6 prises de courant Surface (5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1,5mm² de longueur 3m - finition blanc et gris foncé
Rallonge 4x2P+T avec cordon 3m 3G 1,5mm² - blanc/gris clair
LEGRAND
Rallonge multiprise extra-plate avec 4 prises de courant 2P+T (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 3m - blanc et gris clair
Bloc multiprise fixable 6x2P+T longueur 343mm à cabler - blanc
LEGRAND
Bloc multiprise avec 6 prises de courant 2P+T pour fixation au mur, mobile ou à associer avec une moulure grâce aux embouts livrés - longueur 343mm - à câbler
Bloc multiprise fixable 4x2P+T longueur 253mm à cabler - blanc
LEGRAND
Bloc multiprise avec 4 prises de courant 2P+T pour fixation au mur, mobile ou à associer avec une moulure grâce aux embouts livrés - longueur 253mm - à câbler
Rallonge 6x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm² - blanc/gris clair
LEGRAND
Rallonge multiprise extra-plate avec 6 prises de courant 2P+T (5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 1,5m - gris et gris clair