Contrôleur de terre et d'isolement Contrôleur de terre et d'isolement (687 produits)


MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.
Contrôleur-Mesureur de terre et continuité avec enrouleur
CATU
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.
Testeur de prise électrique 2P+T avec tête rotative-test 30 mA
METRIX
Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA
Mesureur d'isolement 250/500/1000V. Continuité sous 200mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V. Mesure de résistance jusqu'à 2000 M'. Mesure de continuité sous 200mA avec beep. Mesure de tension AC jusqu'à 600V. Boitier compact et robuste. livré avec sacoche
Mesureur de terre  Numérique .Livré avec un kit de 3 câbles et 2 piquets.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de terre avec piquets numérique, de 0 à 2000 Ohms. Affichage LCD. Mesure de tension AC. Boitier compact et robuste. Livré avec un kit de 3 câbles, un kit de 2 piquets, piles. Housse de transport, avec compartiment accessoires.
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique 500V/1000V
CHAUVIN ARNOUX
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique tensions d'essai 500V/1000V, mesure de continuité sous 200 mA
Contrôleur d'ordre de phase. Connexion avec pinces crocodiles
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur d'ordre de phase sans contact. Il permet de vérifier l'ordre des phases d'un équipement en plaçant les capteurs directement sur l'isolant des câbles.
Traceur de câbles électriques et informatiques hors tension
SEFRAM INSTRUMENTS
Traceur câbles électriques et informatiques hors tension. Il permet de repérer facilement et rapidement les câbles hors tension.
Localisateur défauts câbles sous tension et hors tension. Livré dans une valise
SEFRAM INSTRUMENTS
Localisateur défauts cables sous tension et hors tension. Lvré dans une valise avec tous les accessoires
Contôleur d'installation électrique. Testeur d'installation électrique.
SEFRAM INSTRUMENTS
Controleur d'installation électrique écran couleur tactile. Mesure boucle de terre, isolement, terre, DDR, interface Bluetooth
Mesureur de boucles de terre et testeur de disjoncteur différentiel.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (Terre sans piquet) et test des disjpncteurs différentiels. Test complet des disjoncteurs diff (courant, temps, Uc). Mesure de tension, fréquence et rotation de phase. Indication lumineuse 'PASS' 'FAIL'
CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
Mesureur de terre  Numérique. Livré avec un kit de 3 câbles  kit de 2 piquets
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de terre Numérique. Livré avec un kit de 3 câbles (SE 711), un kit de 2 piquets (SE 712), 8 piles
Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur d'isolement numérique 50V,100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA,Mesure de tension AC/DC avec et sans faible impédance. Mesure de résistance, continuité avec buzzer.
Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V, 1000V. Test de continuité 200mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur d'isolement analogique 250V, 500V,1000V. Test de continuité 200mA.Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles
Testeur de câblage de prises secteur avec test disjoncteurs 30mA.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur simple de disjoncteurs 30mA et test de câblage des prises (absence de terre, inversion Phase/Neutre, inversion Phase/Terre, absence de Phase, absence de Neutre).
Kit de 3 Pointes de touche Rouge/Bleu/Vert
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 3 pointes de touche (1 rouge 1000V CAT IV/1 bleue 1000V CAT IV/1 verte 1000V CAT IV)
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC type 2. Tests selon l'IEC 61851-1.
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC avec connecteur de type 2. Simulation de la présence d un véhicule électrique, du courant maximum acceptable par le câble et des conditions de défaut requis par la norme IEC 61851-1.
Contrôleur électrique multifonctions.Testeur d'installation électrique et IRVE.
SEFRAM INSTRUMENTS
Controleur électrique multifonctions, testeur d'installation électrique. écran tactile couleur,mesure d'isolement, terre,boucle de terre, différentiel, puissance, IRVE menu spécifique, autoséquence programmable. Bluetooth.
Fluke 1587 I400 FC Pack Multimètre mégohmmètre Fluke 1587 FC et pince i400
FLUKE FRANCE
Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect (test isolement: 50/100/250/500/1000V), avec pince de courant I400 (400 AAC)
Fluke 1577 Multimètre Contrôleur d'isolement 500V/1000V
FLUKE FRANCE
Appareil deux en un ! Livré en mallette C101, avec cordons TL224, pinces (2) crocro AC285, sonde temp.80BK et télécommande TP165X