Analyseur de réseau électrique Analyseur de réseau électrique (108 produits)


Fluke-1736 EUS GOLD Analyseur d'énergie électrique Fluke-1736 EUS, Gold Edition
FLUKE FRANCE
Analyseur d'énergie électrique Fluke-1736 EUS Promo, livré complet en sacoche avec 4 pinces flexi 1500 Aac, sondes MP1 et kit suspensions magnétiques
Fluke 1738 GOLD IGF - Analyseur d'énergie électrique Fluke1738 EUS, Gold Edition
FLUKE FRANCE
Analyseur d'énergie électrique Fluke-1738 EUS Promo, livré complet en sacoche avec 4 pinces flexi 1500 A AC, supensions et sondes MP1 magnétiques
CA 1631 Calibrateur portable de Tension / Courant
CHAUVIN ARNOUX
Calibrateur portable pour mesure et génération de signaux de process 0 - 20 V DC / 0 - 24 mA DC
Fluke-1773 Analyseur de qualité du réseau électrique
FLUKE FRANCE
Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke 1773, grand écran tactile, auto-alimenté, livré avec 4 sondes iFlex 1500A, sans sacoche
C1777 Mallette rigide pour analyseur Fluke 177x
FLUKE FRANCE
MALLETTE RIGIDE à roulettes pour les analyseurs de la série Fluke 177x. Emplacements mousse postformés
CA 1621 Calibrateur Température Thermocouple .
CHAUVIN ARNOUX
Calibrateur portable de température Thermocouple pour mesureet simulation d'une tension en mV ainsi que 8 types de thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, N)
Fluke-1734B, Enregistreur d'énergie électrique triphasé avancé livré sans pinces
FLUKE FRANCE
Analyseur d'énergie : Mesure et enregistrement Tension, Courant, Puissance, cos phi, THD. En sacoche et kit magnétique, sans capteur de courant
Fluke-1734 EUS Enregistreur d'énergie électrique avancé triphasé version EU/US
FLUKE FRANCE
Analyseur d'énergie: mesure et enregistrement tension, courant, puissance, cos phi, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 A AC, kit magnétique, WiFi
Fluke-1738 EUS Analyseur d'énergie électrique, livré complet, version EUS
FLUKE FRANCE
Fluke-1738 EUS Analyseur d'énergie électrique, livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 Aac, câble de prise tension, Version EU/US (avec WiFi)
I17XX-FLEX6000/4PK, Pack de 4 sondes de courant iFlex 6000A 90cm pour Fluke-17xx
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 6000A circonférence 36 pouces/90 cm pack de 4. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.
I17XX-FLEX3000/4PK, Pack de 4 sondes de courant iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 3000A circonférence 24 pouces/60 cm pack de 4. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.
FLUKE-1738/FPC UE, Analyseur FLUKE-1738 avec Fluke Premium Care 1 an
FLUKE FRANCE
Enregistreur de puissance électrique triphasé Fluke 1738 avec le programme d'assistance Premium Care 1 an
FLUKE-1736/FPC UE, Analyseur FLUKE-1736 avec Fluke Premium Care 1 an
FLUKE FRANCE
Enregistreur de puissance électrique triphasé Fluke 1736 avec le programme d'assistance Premium Care 1 an
Le MI3114ST est un contrôleur pour la maintenance des installations PV
SEFRAM INSTRUMENTS
Le testeur MI 3114ST est un instrument puissant pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension maximale du système allant jusqu'à 1500V et un courant de court-circuit maximal de 40A.
Contrôleur d'isolement 10kV allant jusqu'à 20TOhms
SEFRAM INSTRUMENTS
Contrôleur d'isolement 10kV : - Mesure de la résistance d'isolement, - Tests de diagnostiques (PI, DAR, DD), - Tension de test réglable par pas, - Test de claquage jusqu'à 10 kV, - Mesure de tension, de fréquence et de capacité.
3PHVL-17XX, nappe de câbles de mesure de tension, triphasé + N
FLUKE FRANCE
3PHVL-17XX, Nappe de câbles de tension 3 phases + Neutre, terminaisons fiches bananes
MBX USB-RS232, Cordon RS232C pour analyseurs Mémobox et FL1743/44/45
FLUKE FRANCE
Câble convertisseur de laison série USB-RS232C. UC232A. Pour analyseurs de réseau Fluke 1743/44/45
Alimentation secteur pour calibrateurs CA 1621, CA 1623, CA 1631
CHAUVIN ARNOUX
Alimentation secteur pour calibrateurs de température et de process CA 1621, CA 1623, CA 1631
Calibrateur portable de température pour sondes résistives
CHAUVIN ARNOUX
Calibrateur portable de température pour sondes résistives pour mesure et simulation d'une résistance ainsi que 7 types de sondes (Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 JIS)
I430-FLEXI-TF-II, Sonde iFlex 6000A 61 cm pour Fluke 43x
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 6000A circonférence 61 cm, à l'unité. Pour analyseurs de la série Fluke-43x.
Fluke-1732/EUS, Enregistreur d'énergie électrique triphasé complet version EU/US
FLUKE FRANCE
Analyseur d'énergie: mesure et enregistrement tension, courant, puissance, énergie, cos phi, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 A AC et cordons, WiFi
I17XX-FLEX1500/3PK, Pack de 3 sondes de courant iFlex 1500A 30cm pour Fluke-17xx
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 1500A circonférence 24 pouces/60 cm pack de 3. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.
I17XX-FLEX6000/3PK, Pack de 3 sondes de courant iFlex 6000A 90cm pour Fluke-17xx
FLUKE FRANCE
Sonde de courant flexible iFlex 6000A circonférence 36 pouces/90 cm pack de 3. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.