Solution de repassage Solution de repassage (50 produits)


Fer à repasser vertical 1 600 W - BXGS1600E
BLACK + DECKER PEM
Défroisseur vapeur BLACK+DECKER BXGS1600E': 1600'W, vapeur continue 25'g/min, prêt en 30's, semelle céramique, vertical, anti-goutte et auto-nettoyant. Désinfecte et lisse vos vêtements rapidement et facilement
Fer vapeur, blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur
SEVERIN FRANCE
Fer vapeur, 2400 W, 200 ml, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent
Fer à repasser 2400 W Débit vapeur : 140 g/mn - BXIR2402E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2400 W - BXIR2402E Débit vapeur : 140 g/mn Débit vapeur réglable : 0 - 30 g/mn Pointe de précision Semelle en acier inoxydable Système anticalcaire
Fer à repasser BALI 3200 DIGITAL 3200 W
TAURUS
Fer à vapeur 3200'W, semelle céramique XL, écran digital 5 réglages, vapeur 200'g/min, spray, anti-calcaire et goutte, prêt en 30's, repassage vertical et à sec.
Nettoyeur vapeur 1 050 W - Rapidissimo Clean Pro - 954512000
TAURUS
Nettoyeur vapeur 1 050 W - Rapidissimo Clean Pro Couleur bleu & noir Pression : 3 bar Flux vapeur : 30 gr/mn Réservoir : 350 ml Prêt pour l'utilisation en 3 mn Câble extra-long : 3 m Nettoyage efficace pour un résultat professionnel
Centrale de repassage SLIDING PERFECT 2800
TAURUS
2 800 W / 5,5 bar réservoir : 1.5 l Autonomie illimitée Débit vapeur : 400 gr / mn Vapeur continue : 130 gr / mn Semelle céramique Repassage vertical Système anticalcaire Système anti-outte Fonction Spray Range-cordon
Fer à repasser Atlas 2800
TAURUS
2800W 170g/min Vapeur continue : 45 g/min Réservoir de 430 ml Semelle céramique, Pointe de précision Fonction spray Double système anti-calcaire Système anti-goutte, Fonction d'auto-nettoyage Accessoires : Gobelet de remplissage
Fer à sec, 1 200 W, blanc, thermostat réglable, semelle en alu brossé
SEVERIN FRANCE
Fer à sec, 1 200 W, blanc, cordon orientale, plaque repose-fer, sécurité contre la surchauffe, thermostat réglable en continu, voyant lumineux, semelle en alu brossé glisse sans grand effort même dans les espaces étroits, poids léger
Centrale de repassage compacte 2400W - Easy Temp Evolution Pro - Gris - CVG9508
TAURUS
Centrale de repassage compacte - Easy Temp Evolution Pro - CVG9508 - S91868300 - Puissance 2 400 W Technologie brevetée par Solac Générateur de vapeur compact sans réservoir externe 3 programmes automatiques : ECO, AUTO, TURBO
Centrale de repassage compacte - Auto Evolution Sensor - Rouge/Noir - CVG9611
TAURUS
Centrale de repassage compacte - Auto Evolution Sensor - CVG9611 - S91866200 - Puissance : 3 000 W Générateur vapeur intégré donc plus rapide et plus pratique Sélecteur 8 programmes auto de repassage
Centrale de repassage compacte - Intelligent Evolution Sensor - Noir/Orange - CV
TAURUS
Centrale de repassage compacte - Intelligent Evolution Sensor - CVG9511 - S91866500 - Puissance : 2 800 W Générateur vapeur intégré donc plus rapide et plus pratique ECO, TURBO, SUPER VAPEUR Semelle en aluminium anodisé
Fer à repasser vapeur 2800 W - Agatha 2800 - 918984000
TAURUS
Fer à repasser vapeur 2800 W - Agatha 2800 - Blanc & bleu Jet de vapeur puissant de 170 g/mn Débit vapeur : 21 - 34 g/mn Semelle en céramique Pointe de précision Système anti-gouttes Double système anticalcaire Système autonettoyant
Fer à repasser 3 000 W - Atlantida 3000 - 918979000
TAURUS
Fer à repasser 3 000 W - Atlantida 3000 Coup de vapeur : 200 g/mn Pointe de précision Fonction Spray Repassage vertical Double système anticalcaire Système autonettoyant Semelle céramique
Fer vapeur 2600 W - Optima Perfect  - Gris/Rouge - PV2014 - S91864800
TAURUS
Fer vapeur 2600 W - Optima Perfect - PV2014 - S91864800 - Couleur : Rouge et blanc Puissance : 2600 W Débit de vapeur réglable : 0-35g/min Super vapeur : 170 g/min Vapeur verticale Semelle en céramique Système antitartre
Table à repasser - Argenta Black - 994177000
TAURUS
Table à repasser - Argenta Black Support adapté pour centrale vapeur Surface de la table : 110 x 32 cm Support double position Housse 100% coton Plateforme robuste et résistante Réglage possible sur 3 positions Pieds antidérapants
Table à repasser - Argenta Pro - 994180000
TAURUS
able à repasser - Argenta Pro - 994180000 Support adapté pour centrale vapeur Surface de la table : 40 x 124 cm Réglable en hauteur jusqu'à 93 cm Housse 100% coton Plateforme robuste et résistante Pieds antidérapants
Table à repasser - Argenta Elegance - 994181000
TAURUS
Table à repasser - Argenta Elegance Support adapté pour centrale vapeur Surface de la table : 47 x 130 cm Réglable en hauteur jusqu'à 98 cm Pieds permettant de repasser en position assise Housse 100% coton Roulettes
Table à repasser - Argenta Plus - 994178000
TAURUS
Table à repasser - Argenta Plus - 994178000 - Surface de la table : 125 x 41 cm Réglable en hauteur jusqu'à 93 cm Housse 100% coton Plateforme robuste, résistante et stable Support pour centrale vapeur
Fer à repasser 2200 W  Jet de vapeur de 120 gr/mn - BXIR2200E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2200 W - BXIR2200E Puissance : 2 200 W Jet de vapeur de 120 gr/mn Flux de vapeur réglable : 0-30 gr/mn Semelle en acier inoxydable Pointe de précision pour les zones difficiles
Fer à repasser 2 800 W - Optima Extrem Ceramic - Noir/Bleu - PV2028 - S91869100
TAURUS
Fer à repasser 2 800 W - Optima Extrem Ceramic - S91869100 - PV2028 - Couleur : Vert & Noir Puissance : 2 800 W Jet vapeur : 180 gr / mn Vapeur constante : 45 gr / mn Semelle céramique Pointe de précision Système anti-goutte
Centrale de repassage compacte - Intelligent Evolution Sensor -Noir/Gris - CVG95
TAURUS
Centrale de repassage compacte - Intelligent Evolution Sensor - S91866600 - CVG9512 - Puissance : 2 800 W Générateur intégré dans le fer pour plus de vapeur ECO TURBO SUPER VAPEUR Semelle Anodium
Fer à repasser de voyage 1000 W - Viaggio Pro - Rouge/Banc - PV1652 - S91869400
TAURUS
Fer à repasser de voyage 1000 W - Viaggio Pro - S91869400 - Couleur : Blanc & Rouge Puissance : 800 / 1 100 W (Bi-tension 120/140 V) Jet vapeur : 45 gr / mn Vapeur constante : 0 - 10 gr/mnCapacité du réservoir : 90 ml Semelle céramique
Fer à repasser 3000 W Débit vapeur : 200 gr/mn - BXIR3000E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 3000 W - BXIR3000E Débit vapeur : 200 gr/mn Pointe de précision Semelle en céramique Système anticalcaire Système anti-goutte Système de sécurité (arrêt automatique)
Générateur vapeur autonomie illimitée 3 000 W - Sliding Pro 3000 Non Stop - 9186
TAURUS
Générateur vapeur autonomie illimitée 3 000 W - Sliding Pro 3000 Non Stop Capacité : 1.5 l Vapeur prête en 30 secondes Vapeur continue : 130 gr/mn Jet vapeur : 300 gr/mn Repassage vertical Range-cordon Semelle céramique