Robinetterie cuisine professionnelle Robinetterie cuisine professionnelle (112 produits)


Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixeation : 610 mm. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26L/min à 3 bar. Douchette 12L/min
Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef
PRESTO
Douchette ergonomique pour robinetterie grande cuisine PRESTO CHEF. Débit régulé 12l/min. 2 jets réglables par l'utilisateur : normal ou concentré. Isolation anti-brûlure. Embout anti-choc, crochet pour écoulement continu et éviter les TMS
Colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixeation : 632 mm. Support mural réglable. Cartouche céramique. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/min à 3 bar
mélangeur mural - bec dessous Saillie 200 mm
PRESTO
Mélangeur 2 trous mural PRESTO CHEF, avec bec par-dessous. Manettes ergonomiques.Tête céramique 1/4 de tour. Hauteur sous corps : 182 mm. Saillie : 200 mm. Raccords excentrés M1/2' M3/4' avec rosaces. Débit 81L/Min à 3 bar. Bec orientable
PRESTO CHEF Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec 250 mm
PRESTO
Mini colonne avec mélangeur sur plage PRESTO CHEF. Douchette ergonomique 2 jets réglables. Saillie bec 250 mm. Hauteur hors tout 765 mm. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26 l/min et douchette 12 l/min à 3 bar. Bec orientable
Mitigeur monocommande monotrou sur plage - manette pleine, bec dessus
PRESTO
Miigeur monocommande sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus, et manette pleine robuste. Hauteur sous bec : 276 mm. Saillie : 250 mm. Bec à intérieur lisse, orientable, de diamètre 22 mm. Débit 25L/min à 38°C à 3 bar.
Mélangeur sur plage monotrou - manettes ergonomiques, bec dessus
PRESTO
Mélangeur monocommande sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus. Manettes ergonomiques. Hauteur sous bec : 251 mm. Saillie : 250 mm. Bec à intérieur lisse, orientable. Tête céramique 1/4 de tour. Débit 37 L/min à 3 bar.
Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage 2 trous, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de fixeation: 582 mm par rapport au corps. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Douchette 12L/Min à 3 bar. Bec lg 300 mm
Colonne mélangeur 2 trous mural avec douchette et bec 300mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur mural 2 trous, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de fixation : 582 mm par rapport au corps. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Douchette 12l/Min à 3 bar. Bec 300 mm
Mitigeur sur plage mocommande - spécial bar, manette pleine latérale
PRESTO
Mitigeur sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus. Manette robuste pleine latérale, pour gain d'espace. Hauteur de bec 146 mm permettant une intégration esthétique 'sans dépasser' du comptoir. Saillie 250 mm. Bec orientable lisse
Mitigeur monotrou sur plage - commande au coude latérale
PRESTO
Mitigeur sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus. Commande au coude latérale, pour gain d'espace. Hauteur sous bec 276 mm. Saillie 250 mm. Bec orientable lisse. Cartouche céramique. Débit 25L/min à 38°C à 3 bar
Colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 300 mm. Hauteur de fixeation : 632 mm. Support mural réglable. Cartouche céramique. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/min à 3 bar
Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 300 mm. Hauteur de fixeation : 607 mm. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26L/min à 3 bar. Douchette 12L/min
Colonne  - mitigeur sur plage avec douchette
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de la fixeation : 632 mm. Flexible de douchette résistant aux sollicitations. Support mural réglable. Cartouche céramique, débit douchette 12L/min à 3 bar
Mélangeur 2 trous sur plage - bec dessus, manettes ergonomiques
PRESTO
Mélangeur 2 trous sur plage PRESTO CHEF, avec bec par-dessus. Manettes ergonomiques. Tête céramique 1/4 de tour. Hauteur sous bec: 296 mm. Saillie: 308 mm. Hauteur sous volants: 70 mm.Débit 81L/Min à 3 bar. Bec à intérieur lisse, orientable