Chaudière gaz murale condensation domestique Chaudière gaz murale condensation domestique (238 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 25 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 12 L/min
Chaudière murale MCR2 30 MI
DE DIETRICH
Chaudière murale à condensation- ECS par micro-accumulation débit spécifique 14.3 l/min
Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 Micro 25 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation chauffage + ECS micro-accumulée 12,3 L/Min, cheminée/ventouse
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 25 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 18 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 25 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 25 kW. 12,8 l/min. Interface tactile. Xtratech. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Conception monovolume. Largeur 40 cm
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 30 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 30 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 14,7 L/min
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 35 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 35 kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 21,9 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation ALTEAS ONE+ NET 30 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation ALTEAS ONE+ NET 30 kW. 14,3 l/min. Sonde modulante radio. Interface tactile. Xtratech. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Connectée de série.
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation CLAS ONE 30 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation CLAS ONE 30 kW. 14,5 l/min. Echangeur à plaques maintenu en température. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Conception monovolume. Largeur 40 cm
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 30 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 30 kW. 14,3 l/min. Interface tactile. Xtratech. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Conception monovolume. Largeur 40 cm
Chaudière murale ACCEA 2.25
CHAPPEE
Chaudière murale à condensation micro-accumulation. puissance nominale chauffage = 16kW (80/60°C). débit spécifique ECS à DeltaT30°K = 12L/min - homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d'hydrogène
Chaudière murale ACCEA 2.29
CHAPPEE
Chaudière murale à condensation micro-accumulation. puissance nominale chauffage = 20kW (80/60°C). débit spécifique ECS à DeltaT30°K = 14L/min - homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d'hydrogène
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 35 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 35 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 17,5 L/min
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation chauffage seul 20 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage seul 20 kW cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option)
Chaudière murale gaz condensation ECS accumulation 40L CLAS B ONE MAX 35 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS ballon 40L CLAS B ONE MAX 35 kW. 22,1 l/min. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Largeur 60 cm
Chaudière murale gaz condensation ECS mini-accumulation 5L CLAS B ONE PLUS 30 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS mini-accu de 5L CLAS B ONE PLUS 30 kW. 15,1 l/min. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Largeur 44 cm
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation chauffage seul 30 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage seul 30 kW cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option)
Chaudière murale gaz condensation ECSmicro-accumulation CLAS ONE 35 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation CLAS ONE 35 kW. 16,7 l/min. Echangeur à plaques maintenu en température. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Conception monovolume. Largeur 40 cm
Chaudière murale gaz condensation chauffage seul CLAS ONE SYSTEM 35 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation chauffage seul CLAS ONE SYSTEM 35 kW. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Pré-équipée pour une association à un ballon, un chauffe-eau solaire ou à un CETD. Largeur 40 cm
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 35 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 35 kW. 16,5 l/min. Interface tactile. Xtratech. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Conception monovolume. Largeur 40 cm
Chaudière murale gaz condensation chauffage seul CLAS ONE SYSTEM 12 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation chauffage seul CLAS ONE SYSTEM 12 kW. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Pré-équipée pour une association à un ballon, un chauffe-eau solaire ou à un CETD. Largeur 40 cm
Chaudière murale MCR2 35 BIC
DE DIETRICH
Chaudière murale à condensation- ECS par accumulation 45 L inox serpentin débit spécifique 19.2 l/min
Chaudière gaz murale oxylis iCONDENS OX GVA iC 18-24, mixte 18 kW, 12 L/min
ELM LEBLANC
Chaudière gaz murale condensation - oxylis iCONDENS OX GVA iC 18-24 - Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - Puissance chauffage 18 kW, débit spécifique 12 L/min - 50 dB(A) - Rendement saisonnier 94%
Chaudière gaz murale mégalis iCONDENS N GVA iC 18-25, mixte 18kW, 12L/mn
ELM LEBLANC
Chaudière gaz murale condensation - mégalis iCONDENS N GVA iC 18-25 - Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - Puissance chauffage 18 kW, débit spécifique 12 L/min - 45 dB(A) - Rendement saisonnier 94%