Lanterne Roger Pradier Lanterne Roger Pradier (1597 produits)


Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°12 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Bermude N°5 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Lampadaire BERMUDE, IP44, classe 1, 1 tête en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 2 N°4 diffuseur clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Hector N°2 LED asym 35W 3000K 1-10V Rouille 046
ROGER PRADIER
Mât HECTOR en aluminium, H.3026mm, LED asymétrique 35W 3000°K 1-10V, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Avenue 3 N°11 Vert sapin 067
ROGER PRADIER
Lampadaire cylindroconique AVENUE 3 en aluminium, hauteur 3622mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Belcour N°5 opale Rouille 046
ROGER PRADIER
Lampadaire BELCOUR 2 têtes en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Réflecteurs blanc. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Louis XIII N°6 Rouille 046
ROGER PRADIER
Lampadaire LOUIS XIII 1 tête en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Louvre N°9 E27 Cuivre patiné vernis 080
ROGER PRADIER
Lampadaire télescopique LOUVRE E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Matière lanterne : cuivre patiné vernis 080. Matière mât : aluminium, teinte RAL 9005 Noir foncé 000, couronne dorée
Lampadaire Place des Vosges 2 N°8 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, hauteur 2044mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Avenue 2 N°11 E27 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Lampadaire 3 têtes AVENUE 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Avenue 3 N°7 clair Patiné doré 009
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête AVENUE 3 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Square N°4 LED 2700°k Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Lampadaire SQUARE, hauteur 2292mm, en aluminium, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Place des Vosges 1 Tradition N°13 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Lampadaire 2 têtes PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1977mm, en aluminium, télescopique, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Kerlouan N°6 Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Lampadaire KERLOUAN 2 têtes 180° en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°13 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Lampadaire 2 têtes PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, télescopique, E27, IP65, classe 1, blocs diffuseurs méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Bark N°1 LED 41W - 2700K Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête BARK en aluminium, éclairage pour cheminement piéton, h=2197mm, IP65, classe 1, IK07, LED 41W 2700K warm white, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 1 N°7 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 1 N°8 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 2 têtes LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseurs verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 1 N°7 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 1 N°8 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 2 têtes LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseurs verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Lampiok 2 N°4 diffuseur clair Gris soie 105 - Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire 1 tête LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 7044 Gris soie 105. Mât, bras : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Aubanne N°5 clair Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Lampadaire 2 têtes AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteurs en polycarbonate opale, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Moon N°11 opale Gris ardoise 059
ROGER PRADIER
Lampadaire MOON, en aluminium, hauteur 1918mm, E27, IP44, IK08, classe 1, globe D= 300 méthacrylate opale. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Lampadaire Moon N°11 opale Vert sapin 067
ROGER PRADIER
Lampadaire MOON, en aluminium, hauteur 1918mm, E27, IP44, IK08, classe 1, globe D= 300 méthacrylate opale. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium