Applique et plafonnier Sammode Applique et plafonnier Sammode (1119 produits)


Plafonnier  Turner      D70  L1300mm  corps satiné  2800lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 23W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Plafonnier  Géricault  D100  L1850mm  corps satiné  6900lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 56W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Plafonnier  Turner      D70  L1000mm  corps satiné  1500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 15W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Applique Elgar  D70  L1000mm  grille inclinée Silver  1050lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 16W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L
Plafonnier  Géricault  D100  L1000mm  corps satiné  2400lm  2700K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 19W driver ON/OFF classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Applique  Gounod  D133  L1300mm  grille inclinée Silver  3600lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 39W driver ON/OFF Class II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Plafonnier  Turner      D70  L700mm  corps satiné  1000lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 9W driver ON/OFF classe I Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Plafonnier  Purcell      D70  L1600mm  2500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 30W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L grille Petrol
Plafonnier  Benson  D100  L1300mm  corps clair  3200lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 32W driver ON/OFF classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Applique Elgar  D70  L700mm  grille inclinée Silver  550lm  2700K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 9W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L cache-appareillage Silver
Plafonnier  Brueghel  D100  L1600mm  corps clair  3500lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 29W driver ON/OFF classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 850 °C bandeaux à vis CHC inox 304L prise débrochable 3 pôles grille basse luminance
Applique  Mondrian  260°  noire  D40  L700mm  corps satiné  350lm  2700K
SAMMODE
IRC90 50000h L80/B10 5W Class II 220-240V 50/60 Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D6-10mm équipé de 1m de câble 3G1,5
Plafonnier  Turner    traversant  D70  L1000mm  corps satiné  1500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 15W driver ON/OFF classe I Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Applique Elgar  D70  L1300mm  grille inclinée Silver  1400lm  2700K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 20W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L
Plafonnier  Géricault  D100  L1300mm  corps satiné  3200lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 28W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Plafonnier  Turner      D70  L700mm  corps satiné  1000lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 9W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Applique Elgar  D70  L1000mm  grille inclinée Silver  1050lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 15W driver gradable DALI 2 Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L
Plafonnier  Turner      D70  L1300mm  corps satiné  2000lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 20W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Applique Elgar  D70  L1300mm  grille inclinée Silver  1400lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 20W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L
Plafonnier  Turner      D70  L575mm  corps satiné  750lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 8W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Plafonnier  Géricault  D100  L1300mm  corps satiné  3200lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 28W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Plafonnier  Géricault  D100  L1000mm  corps satiné  2400lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 21W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Plafonnier  Turner      D70  L1600mm  corps satiné  2500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 23W driver ON/OFF Classe II Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm
Plafonnier  Géricault  D100  L500mm  corps satiné  1725lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 16W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm