Suspension décorative Sammode Suspension décorative Sammode (62 produits)


Suspension  Belleville  noire  D133  L1300mm  2000lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 42W driver ON/OFF classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze noire
Suspension  Werefkin  D133  L1600mm  corps satiné  7500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 73W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Rimbaud  noire  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux noires réflecteur silver
Suspension  Khyn    D133  L1300mm  1600lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 42W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation rectangulaire Silver
Suspension  Khyn    D133  L1600mm  2000lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 52W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation rectangulaire Silver
Suspension  Werefkin  D133  L1300mm  corps satiné  4600lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 44W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Werefkin  D133  L1300mm  corps satiné  6000lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 59W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Belleville  noire  D133  L1300mm  2000lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 42W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze noire
Suspension  Belleville    D133  L1300mm  2500lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 42W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze Silver
Suspension  Belleville    D133  L1300mm  2500lm  2700K  IRC80
SAMMODE
50000h L80/B10 42W driver ON/OFF classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze Silver
Suspension  Werefkin  D133  L1000mm  corps satiné  4500lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 45W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Werefkin  D133  L1000mm  corps satiné  3450lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 34W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Werefkin  D133  L1600mm  corps satiné  5750lm  3000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B10 54W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Gold
Suspension  Rimbaud  noire  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux noires réflecteur Copper
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Copper
Suspension  Rimbaud  verte  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux vertes réflecteur Brass
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Brass
Suspension  Rimbaud  noire  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux noires réflecteur Gold
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Brass
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Petrol
Suspension  Rimbaud    D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux inox réflecteur Petrol
Suspension  Rimbaud  noire  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux noires réflecteur Brass
Suspension  Rimbaud  noire  D133  L700mm  corps en verre  2 lampes E27 4W 2700K
SAMMODE
classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux noires réflecteur silver