Comptage eau Itron Comptage eau Itron (56 produits)


Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau vitesse dn15 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 110 20x27-Débit de démarrage 8L/h R100/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble-Boite individuelle couleur
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K10
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K10 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K100
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K100 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27 -Débit de démarrage < 1L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble- Boite couleur individuelle
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1000
ITRON
Emetteur Cyble Sensor 5 fils K1000 valeur du signal BF en fonction des facteur K (signal HF =K1 en fonction du type de compteur et calibre) voir documentation. Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997
Compteur Eau volumetrique dn25 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 - 33x42
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn25 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260-33x42-Débit de démarrage 6L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Emetteur Cyble Mbus
ITRON
Emetteur Cyble Mbus Compatible avec tous les compteurs d'eau Itron à totalisateur Cyble depuis 1997 (prévoir Kit de paramètrage Cyble Mbus pour ordinateur portable compatible (Réf Itron 13760)
Compteur Eau vitesse dn20 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 130 26x34
ITRON
Compteur Eau vitesse dn20 NARVAL+Combiné Eau Froide ou Chaude longueur 130 26x34-Débit de démarrage 11L/h R100/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau WOLTEX dn80 hélice axiale toutes positions à brides
ITRON
Compteur Eau WOLTEX dn80 hélice axiale toutes positions à brides Longueur 200 R100- Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau WOLTEX dn65 hélice axiale toutes positions à brides
ITRON
Compteur Eau WOLTEX dn65 hélice axiale toutes positions à brides Longueur 200 R100- Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau volumetrique dn40 AQUADIS+ Eau Froide longueur 300 50x60 G2'
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn40 AQUADIS+ Eau Froide longueur 300 50x60 G2'-Débit de démarrage 11L/h R160-Totalisateur Verre métal compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27 -Débit de démarrage < 1L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN avec Emetteur Cyble Mbus monté programmé
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Froide longueur 110 20x27-Débit de démarrage < 1L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau WOLTEX dn50 hélice axiale toutes positions à brides
ITRON
Compteur Eau WOLTEX dn50 hélice axiale toutes positions à brides Longueur 200 R100- Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn20 FLODIS Eau Froide longueur 190 26x34 G1
ITRON
Compteur Eau vitesse dn20 FLODIS Eau Froide longueur 190 26x34 G1-Débit de démarrage 6L/h R160/63-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn65 FLOSTAR M Eau Froide à brides mobiles tournantes
ITRON
Compteur Eau vitesse dn65 FLOSTAR M Eau Froide à brides mobiles tournantes-Débit de démarrage 35L/h R315H Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn30 FLODIS Eau Froide longueur 260 40x49
ITRON
Compteur Eau vitesse dn30 FLODIS Eau Froide longueur 260 40x49-Débit de démarrage 12L/h R160H-Totalisateur TSN Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn25 FLODIS Eau Froide longueur 260 33x42
ITRON
Compteur Eau vitesse dn25 FLODIS Eau Froide longueur 260 33x42-Débit de démarrage 10L/h R160H Totalisateur TSN Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau WOLTEX dn100 hélice axiale toutes positions à brides
ITRON
Compteur Eau WOLTEX dn100 hélice axiale toutes positions à brides Longueur 250 R100- Totalisateur Verre métal Compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau volumetrique dn30 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 40x49
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn30 AQUADIS+ Eau Froide longueur 260 40x49-Débit de démarrage 11L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Chaude longueur 110 20x27
ITRON
Compteur Eau volumetrique dn15 AQUADIS+ Eau Chaude longueur 110 20x27 -Débit de démarrage 3L/h R160 toutes positions-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn15 FLODIS Eau Froide longueur 170 20x27 G3/4'
ITRON
Compteur Eau vitesse dn15 FLODIS Eau Froide longueur 170 20x27 G3/4'-Débit de démarrage 5L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble
Compteur Eau vitesse dn15 FLODIS Eau Froide longueur 110 20x27 G3/4'
ITRON
Compteur Eau vitesse dn15 FLODIS Eau Froide longueur 110 20x27 G3/4'-Débit de démarrage 5L/h R160-Totalisateur TSN compatible avec Emetteurs Cyble