Solaire thermique Thermador Solaire thermique Thermador (174 produits)


Pack D-SSC 500L hte t°-ECS semi-instant.-4 panneaux-fix. toit. inclinée+ access.
THERMADOR
Astrea Pack D -Système solaire combiné : 4 capteurs solaires-ballon combiné 500L type BSE051STHE production ECS semi-instantanée serpentin inox, soutien énergie primaire(bois-gaz-..)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture incliné
Panneau Solaire ASTREA 1210x1960x804 tubs D=22 Vertical revêtment MAGNELIS
THERMADOR
Panneau solaire surface 2,4 m², masse à vide 34 kg, position verticale 1250x2000, Raccordement CUD=22 4 tubes capacité 1,9 L, Température 199°C maxi- Cadre Aluminium - Isolation Laine Minérale-Verre Anti-Grêle
Conduit bi-tube inox.Longueur 20m. Raccord F 3/4'. Diamètre 16 mm
THERMADOR
Conduit inox bi-tube pré-isolé, résistant aux UV et rongeurs, avec fil de sonde en gaine PVC. Diamètre 16 mm, longueur de 20m, livré avec 4 raccords 3/4' FF. Pression max : 10 bar, température maximale de 175 °C
Doigt de Gant 3/4'M  avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur
THERMADOR
Doigt de Gant 3/4'M avec presse étoupe vissé pour fixer la Sonde solaire du régulateur sur le raccord en sortie du panneau solaire thermique THERMADOR
Circulateur solaire evosta2
THERMADOR
Circulateur solaire evosta2 Hmt: 2 à 7,5mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm.
Groupe transfert solaire départ / retour FF 3/4' avec régulation
THERMADOR
Groupe de transfert solaire avec coque d'isolation départ / retour femelle 3/4' solaire avec régulation + circulateur solaire ErP régulateur de débit avec débitmètre
Conduit bi-tube inox.Longueur 15m. Raccord F 3/4'. Diamètre 16 mm
THERMADOR
Conduit inox bi-tube pré-isolé, résistant aux UV et rongeurs, avec fil de sonde en gaine PVC. Diamètre 16 mm, longueur de 15m, livré avec 4 raccords 3/4' FF. Pression max : 10 bar, température maximale de 175 °C
Fluide Caloporteur en Bidon 10 Litres
THERMADOR
Antigel pour fluide caloporteur en Bidon 10 Litres pour circuit primaire solaire, à diluer : pour un circuit de 20 litres protégé à -30°C THERMADOR
Purgeur manuel solaire CU22 3/4' - Raccord à compresion
THERMADOR
Raccord laiton à compression CU22 avec purgeur pour circuit solaire femelle - mâle 22 - 3/4' avec joint torique
Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur
THERMADOR
Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupe vissé pour fixer la Sonde solaire du régulateur sur le raccord en sortie du panneau solaire thermique THERMADOR
Régulation solaire 3 systèmes pour la commande et le réglage de vitesse
THERMADOR
Régulation solaire pour les systèmes de chauffages solaires et conventionnels. 3 systèmes au choix. 1 sortie PWM. Mode vacances. Sécurité surchauffe.
Kit de fixation pour 2 capteurs ASTREA sur toit en tuiles
THERMADOR
Kit de fixation ASTREA pour 2 panneaux solaires sur toit en tuiles. Assure une orientation de 30 à 45° pour maximiser le rendement des capteurs solaires et garantir une installation performante et durable sur les toitures inclinées.
Raccord à compression pour bitube D=16 -  IR16
THERMADOR
Raccord à compression pour bitube D=16. Raccord composé d'un écrou femelle en laiton, d'une bague fendue et d'un joint
Réfractomètre - testeur optique pour antigel
THERMADOR
Réfractomètre pour déterminer la concentration de glycol PRODCAL. Facile à utiliser, rapide et délivre immédiatement le résultat.
Pack E-SSC 500L moyenne t°-ECS instant.-4 panneaux-fix. toit. inclinée+ access.
THERMADOR
Astrea Pack E - Système solaire combiné :4 capteurs solaires-ballon combiné 500L type BS05 production ECS instantanée par échangeur à plaques HP, soutien énergie primaire (type PAC)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture incliné
Astrea Pack A - CESI 2 capteurs + ballon préparateur ECS 200L + appoint élec.
THERMADOR
Astrea Pack A - Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) comprenant 2 capteurs solaires - ballon préparateur ECS 200L blanc avec appoint électrique - kit d'accessoires complet selon fiche technique - fixation panneaux toiture inclinée
Pack G-SSC 1 000L hte t°-ECS bain-marie-6 panneaux-fix. toit. inclinée+ access.
THERMADOR
Astrea Pack G -Système solaire combiné : 6 capteurs solaires-ballon combiné 600L type BSEBM1000HE production ECS bain-marie (226L), soutien énergie primaire(bois-gaz-..)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture inclinée
Kit solaire photovoltaïque : 1 capteur de 400W
THERMADOR
Kit composé de 1 panneau photovoltaïque 420 Watts Crête, 1 support de fixation, 1 onduleur 400W et de la connectique
Pack A-CESI avec appoint élec.300L blanc -2 panneaux-fix. toit. inclinée+ access
THERMADOR
Astrea Pack A - Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) comprenant 2 capteurs solaires - ballon préparateur ECS 300L blanc avec appoint électrique - kit d'accessoires complet selon fiche technique - fixation panneaux toiture inclinée
Pack A-CESI avec appoint élec.300L blanc -2 panneaux-fix. toit. plate+ access
THERMADOR
Astrea Pack A - Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) comprenant 2 capteurs solaires - ballon préparateur ECS 300L blanc avec appoint électrique - kit d'accessoires complet selon fiche technique - fixation panneaux toiture plate