Bouche et entrée d'air S & P France Bouche et entrée d'air S & P France (862 produits)


Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche hygroréglable salle de bains 10-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Bouche hygroréglable WC élec (piles) détect prés 5/30 m3/h manch. placo D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC 5/30 m3/h, à détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette à griffes D 80 mm
Bouche hygroréglable salle de bains 5-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Entrée d'air hygroréglable acoustique, 5/45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12mm
S & P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable acoustique, atténuation 37 db(A), 5/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Entrée d'air autoréglable, 30 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable, débit 30 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche plastique réglable, de 15 à 140 m3/h, manchette à griffes D100 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 15 à 140 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 100 mm
Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 125 mm
Entrée d'air auto avec filtre ePM1 58% intégré, 30 m3/h, RAL 9016, rés 354x12mm
S & P FRANCE
Entrée d'air filtrante autoréglable couleur blanc avec filtre à particules type pollens, bactéries, virus, composés organiques volatils-COV, pour assurer la meilleure protection contre la pollution extérieure. Capuchon extérieur inclus
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D200 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 240 à 350 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 200 mm
Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 30 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D160 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 120 à 240 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes D 160 mm
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D100 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 75 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 100 mm