Aspirateur balai, traineau et robot Taurus Aspirateur balai, traineau et robot Taurus (16 produits)


Aspirateur à main LIBERTY DIGITAL PRO
TAURUS
Aspirateur sans fil 200'W, moteur BLDC, batterie 16,8'V 2200'mAh, autonomie 40'min, aspiration 20'000'kPa, 2 modes, filtre HEPA, réservoir 200'ml et accessoires inclus.
Aspirateur traineau WET&DRY 1200 W
TAURUS
Aspirateur 1200'W avec grand réservoir 15'L. Fonction soufflerie, long câble 4,3'm et roues pour un déplacement facile. Filtres HEPA et brosses multifonctions pour un nettoyage efficace partout.
Aspirateur et nettoyeur balai HOMELAND WATERPRO II
TAURUS
Nettoyeur 3-en-1 200W Digital Brushless : aspire, lave et serpillière. Auto-nettoyage/séchage rapide 20 min. Batterie amovible 25,2V, 30 min d'autonomie. Écran LED et 3 modes. Réservoirs 650/550 ml.
Aspirateur sans sac 800 W - More Brave - AS3266 - S948112
TAURUS
Aspirateur sans sac 800 W - More Brave - S948112 - Filtration multi-cyclonique Puissance du moteur 800W Tube télescopique en acier inoxydable Filtres HEPA Filtres lavables Niveau sonore 78dB Brosse pour tout type de sol Roues en caoutchouc
Nettoyeur vapeur écologique - Steam Jet 2.0 - Blanc/Noir - LV1301 - S94902200
TAURUS
Nettoyeur vapeur écologique - Steam Jet 2.0 - LV1301 - S94902200 Puissance : 1 050 W Prêt en 3 minutes Longueur du câble : 3 mètres Réservoir d'une grande capacité de 350 cc pour une meilleure autonomie Pression : 3 bars
Aspirateur à main 120 W - Liberty Digital - 948909000
TAURUS
Aspirateur à main 120 W - Liberty Digital Régime moteur : 90 000 tr/min Puissance d'aspiration : 14 000 KPa / 33W Batteries lithium 11,1 V Charge avec câble USB-C et adaptateur USB Base de chargement avec fixation pour accessoires
Aspirateur NIMBUS PURE
TAURUS
165 W 12500 PaX1 d'aspiration Batteries au lithium 33.6 V MAX amovibles, Recharge batterie en 4 h Autonomie max jusqu'à 70 minutes. Aspire jusqu'à 230 m² en une seule fois Réservoir de 600 ml amovible et lavable Deux vitesses : ECO-TURBO
Aspirateur Homeland Digital Animal Flex
TAURUS
Aspirateur-balai 415 W, 30 000 Pa, autonomie 60 min. Brosse All Road + spéciale animaux, filtration triple, réservoir 500 ml. Tube Flex 180°, LED et position parking. Puissant, maniable et idéal pour tous les sols.
Aspirateur HOMELAND CYCLONE ANIMAL
TAURUS
Aspirateur traîneau Homeland Cyclone Animal 800'W : 18'Kpa, filtration cyclonique + HEPA, Mini Turbo Brosse pour poils d'animaux, Dual Pro Air, 2'L, 5'm de câble et accessoires pour un nettoyage complet
Aspirateur balai TAURUS HOMELAND ENDLESS
TAURUS
L'aspirateur Homeland Endless de Taurus, léger (2,3 kg) et polyvalent, se transforme en balai, lance ou main. Avec 600W, 6 m de câble, Cyclone System et accessoires inclus, aspire en profondeur toutes surfaces
Aspirateur Textile Care
TAURUS
Aspirateur anti-acariens 300 W, 10 000 KPa, UV-C éliminant 99 % des allergènes. Vibrations, brosse silicone, LED intégrée. Léger, ergonomique, câble 4 m, réservoir 500 ml. Idéal pour matelas et textiles pour une hygiène optimale.
Aspirateur balai HOMELAND X9 PRO PET&CAR
TAURUS
Aspirateur sans fil 615'W, 220'AW, batterie 33,3'V 2200'mAh, 90'min autonomie, aspiration 33'000'kPa, 4 modes, brosse PRO LED Full Vision, écran LED, accessoires complets et position parking.
Aspirateur textile TEXTILE CARE HYGIENIC 400 W
TAURUS
Puissant et polyvalent, cet aspirateur 400W offre une aspiration de 10 000 Pa pour nettoyer efficacement liquides et poussières. Avec ses réservoirs séparés, son tuyau de 1,2 m et ses accessoires pratiques
Aspirateur à main LIBERTY DUALFORCE 22,2V
TAURUS
Aspirateur sans fil 150'W, 22,2'V 2200'mAh, réservoir 500'ml, 10'000'kPa, eau et poussière, filtre HEPA, LED, autonomie 25'min, accessoires complets inclus.
Aspirateur balai HOMELAND X7 ULTIMATE
TAURUS
Aspirateur sans fil 100'AW, moteur BLDC 415'W, batterie 33,3'V 2200'mAh, autonomie 55'min, aspiration 28'000'kPa, 2 modes, écran LCD, accessoires inclus et rangement facile.
Aspirateur balai HOMELAND X9 PRO
TAURUS
Aspirateur sans fil 615'W, moteur BLDC, batterie 33,3'V 2200'mAh, autonomie 90'min, aspiration 33'000'kPa, 4 modes, écran LED, brosse motorisée PRO, accessoires inclus et position parking.