Commande et automatisme radio Yokis Commande et automatisme radio Yokis (112 produits)


Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee avec SMARTCHR intrégrée
Kit Simple Allumage Radio Zigbee : 1 récepteur & 1 émetteur encastré programmé
YOKIS
Kit Simple Allumage Radio Zigbee composé de 1 récepteur & 1 émetteur encastré. Idéal pour l'ajout d'un point de commande.Installation immédiate : les produits sont déjà appairés entre eux et prêts à l'emploi.
Micromodule télévariateur encastré filaire 500W
YOKIS
Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W.
Micromodule télévariateur modulaire filaire 500W
YOKIS
Micromodule télévariateur encastré modulaire 500W pour commande d'éclairage dimmable
Télécommande Murale 1 Touche Power
YOKIS
Télécommande Murale 1 Touche Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Radio Va-Et-Vient Power
YOKIS
Kit Radio Va-Et-Vient Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule télérupteur encastré filaire 500W
YOKIS
Micromodule télérupteur encastré filaire 500W pour commande d'éclairage jusqu'à 500W
Télécommande 2 Canaux Power Design
YOKIS
Télécommande 2 Canaux Power Design. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Simple Allumage Radio Power
YOKIS
Kit Simple Allumage Radio Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule Télévariateur Encastré 500W Radio Power
YOKIS
Micromodule Télévariateur Encastré 500W Radio Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee avec bornier à connecteur rapide
Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee
YOKIS
Télécommande porte clé 2 touches Radio Zigbee. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee pour volet roulant filaire 3 ou 4 fils alimentés en montée/descente
Télécommande 4 Canaux Power Design
YOKIS
Télécommande 4 Canaux Power Design. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Va-et-Vient Radio Zigbee : 1 télérupteur & 2 émetteurs encastrés programmé
YOKIS
Kit Va-et-Vient Radio Zigbee composé de 1 télérupteur & 2 émetteurs encastrés. Idéal pour l'ajout de 2 points de commande. Installation immédiate : les produits sont déjà appairés entre eux et prêts à l'emploi.
Micromodule télérupteur encastré filaire 2000W
YOKIS
Micromodule télérupteur encastré filaire 2000W pour piloter de l'éclairage ou de l'automatisme par contact (VMC, gâche, automate etc) jusqu'à 2000W