Downlight Disano Downlight Disano (1120 produits)


SLIM Lex 2.0 B 18W blanc Ip44Ik07 1600lm 4000K
DISANO
Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 4000K 1700 lumens 0,404kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
MILANO Big Led 19-26W CCT/Dip Switch 62D blanc UGR19
DISANO
Encastré Milano Big UGR< 19 CCT DIP SWITCH blanc hauteur 109 mm diamètre 232 mm poids 0,70 Kg Efficacité lumineuse (lm/W) 112 lm/W ouverture du faisceau 66 degrés Maintien du flux lumineux 50000 heures L80 B20 IK06
SLIM Lex 1.0 B 12W blanc Ip44Ik07 1000lm 4000K
DISANO
Encastré Downlight Slim Lex de 12w 4000k 1000 lumens 0,4kg L70B50 25000 heures risque photobiologique 0 IP 44 Ik 07 cl 2 cri80
ENERGY 2245 Dip Switch Led 18W blanc 2385lm 4000K
DISANO
Encastré Energy CLD DIP SWITCH 18W 2316 lumens 4000k CRI>90 BLANC 0,61kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,95 Maintien du flux 80% 55.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
SPEAKER 3 BASIC Led 23W blanc 4000K 2050lm
DISANO
Encastré Fixe Speaker 3 de 23 Watt 4000K 2050 lumens 0,364kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK07
SLIM Lex 2.0 B 18W blanc Ip44Ik07 1500lm 3000K
DISANO
Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 3000K 1700 lumens 0,406kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
SLIM Lex P 1.0 Led 19W 2132lm 4000K blanc
DISANO
Slim Lex CLD 1.0 P 19W 2132 lumens 4000k CRI>80 groupe de risque 0 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures
LUTHOR Big Professional Dip Switch Led 39W 4409lm 4000K blanc
DISANO
Encastré Luthor BIG DIP SWITCH poids 1,60 Kg 4000K 56 degrés CRI 93 blanc LOWFLICKER IP20/IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20
ECO LEX 3 Led 21W blanc Ip44Ik07 2190lm 4000K
DISANO
Encastré Downlight forme ronde Eco Lex 3 Led 21W 4000K blanc CRI>90 maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance >0,9
LUTHOR Medium Professional Dip Switch Led Cob 19W 2251lm 4000K blanc
DISANO
Encastré LUTHOR CLD 26W COB 2760 lumens 4000k 56° 700mA CRI 93 BLANC 0,9 kg v.a IP20 IK07/ v.l IP40 IK07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Facteur de puissance >0,95 LOWFLICKER
SPEAKER 3 BASIC Led 23W blanc 3000K 1952lm
DISANO
Encastré Fixe Speaker 3 de 23 Watt 3000K 1952 lumens 0,358kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK07
SPEAKER 2 MIRROR Led 25W 2205lm 4000K blanc
DISANO
Encastré Downlight Speaker 2 LED 25W 2205 lumens 4000K Blanc Cri80 L70B50 30000 heures Risque photobiologique groupe 0 IP44 IK04
ECO LEX 2 Led 14W blanc Ip44Ik07 1380lm 4000K
DISANO
Encastré Downlight forme ronde Eco Lex 2 Led 14W 4000K blanc CRI>90 maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance >0,9
SPEAKER 1 MIRROR Led 19W 1500lm 4000K blanc
DISANO
Encastré Fixe Speaker 1 de 19 Watt 4000K 1500 lumens 0,25kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK05
LUTHOR Big Professional Dip Switch Led 39W 4189lm 3000K blanc
DISANO
Encastré Luthor BIG DIP SWITCH poids 1,60 Kg 3000K 56 degrés CRI 93 blanc LOWFLICKER IP20/IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20
ENERGY 2245 Dip Switch Led 18W blanc 2266lm 3000K
DISANO
Encastré Energy CLD DIP SWITCH 18W 2200 lumens 3000k CRI>90 BLANC 0,62kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,95 Maintien du flux 80% 55.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
ECO JANUS Led SMD 6W CCT Switch blanc 38D CIR80
DISANO
Encastré Eco Janus CCT Switch blanc hauteur 28 mm diamètre 85 mm poids 0,55 kg Maintien du flux lumineux 25000 heures L70 B50
COMPACT 884 Led DIP Switch 24W 3134lm 4000K blanc Diamètre 245 CRI95 IP44IK07
DISANO
Downlight Compact 884 LED 25W 3245 lumens 4000K CRI 95 BLANC 0,62kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Lowflicker Facteur de puissance: >= 0,95 Groupe 0 (exempt de risque) Maintien flux lumineux à 80%: 55.000 heures (L80B20)
ECO LEX 4 30W blanc Ip44Ik07 3320lm 4000K
DISANO
Encastré Downlight forme ronde Eco Lex 4 Led 32W 4000K blanc CRI>90 maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance >0,9
SPEAKER 1 Led 11W 4000K 1200lm Diamètre 188mm blanc
DISANO
Encastré Fixe Speaker 1 de 19 Watt 4000K 1300 lumens 0,25kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04
LUTHOR Big Professional Dip Switch Led 57W 7224lm 4000K blanc
DISANO
Encastré Luthor BIG DIP SWITCH poids 1,60 Kg 4000K 56 degrés CRI 93 blanc LOWFLICKER IP20/IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20
LUTHOR Medium Professional Dip Switch Led Cob 19W 2137lm 3000K blanc
DISANO
Encastré LUTHOR CLD 26W COB 2622 lumens 3000k 56° 700mA CRI 93 BLANC 0,98 kg v.a IP20 IK07/ v.l IP40 IK07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Facteur de puissance >0,95 LOWFLICKER
ENERGY 2245 Led Dali 18W 2316lm 4000K blanc CRI95
DISANO
Encastré Downlight Energy CLD-DD 18W 2316 lumens 4000k CRI>90 BLANC 0,62kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,95 Maintien du flux 80% 55.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
MILANO Small Led 17-21W CCT/Dip Switch 66D blanc UGR19
DISANO
Encastré Milano Small UGR< 19 CCT DIP SWITCH blanc hauteur 85 mm diamètre 174 mm poids 0,45 Kg Efficacité lumineuse (lm/W) 107 lm/W ouverture du faisceau 62 degrés Maintien du flux lumineux 50000 heures L80 B20 IK06