Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Accueil
  • menu_book Catégories
  • Services
  • Expertises
  • La Fabrique
  • feedback Nouveau
  • local_offer Promos
  • new_releases Destockage
Connexion
Retour
  • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
  • Produits Industriels Produits Industriels
  • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
  • Sanitaire Sanitaire
  • Eclairage Eclairage
  • Fils et Câbles Fils et Câbles
  • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
  • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
  • Sécurité et communication Sécurité et communication
  • Réseau informatique Réseau informatique
  • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
Voir toutes les catégories de produits Voir toutes les marques
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Conducteur nu
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Station de charge DC Terra 54 multi-standard
ABB ABB

La Terra 54 succède à la Terra 53, la station de charge 50 kW DC la plus vendue en Europe et en Amérique du Nord. La Terra 54, qui prend en charge des capacités croissantes de batterie EV, permet une charge continue de 50 kW maximum à 150 - 500 V, et la version Terra 54HV à 150 - 920 V.

La Terra 54 gère les standards CCS, CHAdeMO et AC, et bénéficie de nouveaux supports de connecteurs. Elle est conforme à toutes les normes internationales pertinentes. L’armoire redessinée augmente la convivialité et la fiabilité. Tous les chargeurs sont livrés avec des services connectés intégrés, permettant une surveillance, des diagnostics, des statistiques et des mises à niveau logicielles à distance.

Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

Voir le produit
Terra 54 CG CCS2-AC 22 kW

Terra 54 CG CCS2-AC 22 kW

Voir le produit
Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

Terra 54 Extension de garantie 3eme année

Voir le produit

La Terra 54 est parfaitement adaptée aux aires de repos et stations-service sur les autoroutes, aux commerces et aux bureaux, aux concessions automobiles, aux applications de flotte, etc. Selon les besoins du client, il prend en charge la technologie de charge rapide basée sur les normes du secteur avec une combinaison personnalisée de CCS et CHAdeMO 1.0, ainsi que la charge AC.

Tous les chargeurs ABB intègrent des services connectés basés sur Internet pour permettre aux clients de connecter facilement leurs chargeurs à différents systèmes logiciels tels que des back-offices, des plates-formes de paiement ou des systèmes de gestion pour réseaux intelligents.

Ces services offrent une assistance à distance, des diagnostics de dépannage et de réparation personnalisés ainsi que des mises à jour et à distance. Une solution de connectivité fiable, sécurisée, économique et évolutive, basée sur des interfaces industrielles ouvertes.

Principales caractéristiques

  • Charge rapide DC 50 kW CCS, CHAdeMO et charge Type 2 AC (optionnel)
  • Cable 22 ou 43 kW AC
  • Conçu pour délivrer une pleine puissance de manière continue et fiable pendant toute la durée de vie du produit
  • IEC 61000 EMC Classe B ccertifié pour les zones résidentielles et industrielles (incluant stations service, commerces, bureaux, etc.)
  • Connectivité évolutive via des normes industrielles ouvertes, incluant la surveillance et l’assistance à distance, les mises à jour et à niveau
  • Écran tactile lisible en plein jour
  • Visualisation de la progression de la charge
  • Autorisation RFID
  • Enveloppe robuste en acier inoxydable

Nouvelles caractéristiques de la Terra 54

  • Charge de batteries à 200 – 500 V (Terra 54), ou à 200 – 920 V (Terra 54HV)
  • Nouveaux porte-connecteurs sophistiqués, pour une manipulation plus facile et une tenue plus stable
  • Terminal de paiement CCV ou Nayax en option, adapté à un nombre croissant de pays
  • Préparé pour des options telles que le comptage MID, l’intégration avec les systèmes de gestion de bâtiment, la gestion des câbles, etc.

Autres fonctionnalités optionnelles

  • Possibilités de personnalisation, y compris interface utilisateur
  • Détection de l’occupation du parking
  • Autorisation via code PIN
  • Gestion de la charge du site, pour un ou plusieurs chargeurs, evite des mises à niveau coûteuses du réseau
  • Outils Web pour la gestion des statistiques et des accès
  • Intégration avec les back-offices, les plateformes de paiement et les systèmes de gestion énergétiques Smart Grid

Configurations possibles

La Terra 54 est disponible dans les configurations suivantes, toutes avec un câble CCS à gauche et un câble CHAdeMO (en option) du côté droit:

  • Terra 54 CJG: CCS, CHAdeMO et (22 où) 43 kW AC
  • Terra 54 CJ: CCS and CHAdeMO
  • Terra CG CE: CCS et (22 où) 43 kW AC
  • Terra 54HV CJG: CCS (Charge jusqu’à 920V) et CHAdeMO et 43 kW AC
  • Terra 54HV CJ: CCS (Charge jusqu’à 920V) et CHAdeMO
  • Terra 54HV CE: CCS (Charge jusqu’à 920V)
Configurations possibles

Quelques configurations possibles (de gauche à droite) disponibles en version HV également: Terra 54 CE, Terra 54 CJ, Terra 54 CJG avec terminal de paiement optionnel

Caractéristiques techniques

Environnement Intérieur / extérieur
Température de fonctionnement -35 oC to +55 oC (avec déclassement)
Normes et sécurité CE, RCM, EAC, CHAdeMO 1.2
Emissions EMC IEC 61000-6-3 Class B - Residentie
Immunité EMC IEC 61000-6-2 Industriel
Entrée AC 3P + N + PE
Tension d’entrée 400 VAC +/- 10% (50 Hz or 60 Hz)
Courant d’entrée nominal et
puissance max.
CJ: 80 A, 55 kVA
CJG, CG: 143 A, 98 kVA
Facteur de puissance (pleine
puissance)
> 0.96
Efficacité 94% a puissance nominale
Système RFID ISO/IEC 14443A/B,
ISO/IEC 15393,
FeliCaTM 1, NFC mode lecteur,
Mifare, Calypso, (option:
Legic)
Connexion réseau Modem GSM / 3G
Ethernet 10/100 Base-T
Indice de protection IP54
Dimensions (D x W x H) 780 mm x 565 mm x 1900 mm
Masse 350 kg
Spécifications par standard C (Par défaut) J (Option) G (Option)
Standard de charge CCS CHAdeMO Cable Type 2 cable
Puissance de sortie maximale 50 kW 50 kW 22 ou 43 kW
Tension de sortie Terra 54 200 - 500 VDC 150 - 500 VDC 400 V +/- 10%
Tension de sortie Terra 54HV 200 - 920 VDC 150 - 500 VDC 400 V +/- 10%
Courant de sortie maximum 125 ADC 125 ADC 63 A
Type de connecteur CCS 2 / IEC 62196 Mode-4 CHAdeMO / JEVS G105 IEC62196 Mode-3 Type-2
Longueur de cable 3.9 m 3.9 m 3.9 m
ABB
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel