Trinéo

Trinéo est une solution 3 services avec du chauffage, de la climatisation et de l’eau chaude sanitaire.

• Performance
• Economies
• Chauffage
• Climatisation
• Eau Chaude Sanitaire
• Connectivité
• Silencieux
• 6 combinaisons

Unité murale 2kW
Unité murale 2kW
Unité murale 2,5kW
Unité murale 2,5kW
Unité murale 3,4kW
Unité murale 3,4kW
Chauffe-eau thermodynamique VM 150L
Chauffe-eau thermodynamique VM 150L
Chauffe-eau thermodynamique VM 200L
Chauffe-eau thermodynamique VM 200L
Unité extérieure
Unité extérieure
Le confort accessible en toute saison

La pompe à chaleur Air/air monosplit est silencieux ( 22 dB(A)) et possède plusieurs modes d’utilisation pour s’adapter aux modes de vie.

L’unité extérieure fonctionne jusqu’à -15°C, utilise du fluide frigorigène R32 et permet de capter l’énergie utile à la PAC Air/Air et au chauffe-eau Thermodynamique.

La connectivité

Le Hub Trinéo qui est inclus dans le packaging de l’unité intérieure permet de piloter les fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance. Mais aussi de suivre et de maîtriser sa consommation d’énergie.

Connectable en WIFI à l’application Atlantic Cozytouch (Bridge Cozytouch pas nécessaire)

Les services

Dans le cas d’une intervention sous garantie, faites appel au BIP SERVICE après avoir relevé la référence et le n° de série de l’appareil.
Grâce à la garantie Express, les pièces sont livrées en 24h.
Pour contacter le service : 02 85 33 70 85 (Prix d’un appel local).
Du lundi au vendredi: de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h.